チェーン錠 ダイヤルタイプ100

チェーン錠 ダイヤルタイプ100 CAPTAIN STAG

ダイヤルタイプのチェーン錠。

材質本体=亜鉛合金(クロムめっき) チェーン=鉄(クロムめっき・PVCカバー) 寸法(mm)12×6×長さ1000 質量(g)210 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1000 内容量1個
注意
※暗証番号の変更は出来ません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05702463 Y-4358 スモーク ダイヤル式 12 1000
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05702463 Y-4358 16547895 Y-4368 Y-4368 ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm CAPTAIN STAG 16547895 ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm CAPTAIN STAG 1個 859 税込945 仕様変更。チェーンをワイヤーに変更です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする