地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 | ||
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 2件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: レジャー使用
キャンピングカーに載せて使っています。
組立が簡単で場所を取らず軽くてイイ
10kg程度で2万弱は立派
車輪が小さい割には軽く走れサドルのスプリングも良く効いていてイイ
.
若干、サドルの伸縮時に引っ掛かりを感じますが無理せずやれば問題なし
同じメーカーの折り畳み式ペダルに替えれば僅かですが収納寸法を抑えられます。
これは注文コード
05756372
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-08-29] |
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: 個人でレジャー目的で使用します。
購入直後のレビューです。
〜2万円の価格帯で調べ、変速付と悩みましたが重さが1.5〜2kg増えるし、ギア比数も高いので最軽量のこちらを購入。
組み立てはとても簡単で慣れれば苦にならないと思います。ブレーキなどの調整なしで十分に機能してます。
何回か使用しましたが、慣れていないので不安定さを感じますがとても乗りやすいです。
もっとお安いものもありましたが、値段相当のお品かと思います。
軽くて重宝しています。
もう一台購入して夫婦で車に乗せレジャーに使用したいと思います。
これは注文コード
05756388
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-04-28] |