アクセントモール7

アクセントモール7 星光産業
(5件のレビュー)

断面がL型にも曲がりメッキが際立つドレスアップ用モール。
ラジエターインテークフィンやドア下をさりげなく演出。
フラットで25mm / 曲げて17mm (全長2mの1本巻)

幅(mm)25 全長(m)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05755112 EW-126
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05755112
2020-09-19
用途:
軽バンのフロントグリルの加飾に使いました。

純正のオプションパーツだと\1万円を超えますが
これなら2セット買っても微々たる金額、見た目も
良くなり満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05755112
2020-09-30
用途:
車のサイドに使用。
建設業・工事業

良い商品です光の感じもよい。
欲を言えばもう少し直線感が欲しい。

対象商品:
05755112
2019-09-07
用途:
車のウインドウゴムの上に施工

1.接着強度が弱い(別途両面テープ購入) 2.非常に硬く張りにくい。 3.1年経過時に表面にヒビ発生 結論、短期に利用するには良いが耐久性が悪く張り替え必要

対象商品:
05755112
2018-04-02
用途:
ラジエターインテークフィンに装着

輝きはまあまあだ。ちょっと硬いので減点1.次はドアサイドに取付予定!

対象商品:
05755112
2015-08-12
用途:
アクセント追加
株式会社西遠陸送 様

両面テープが付属ではなく、そのまま付いていないのが残念

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする