シンビ
新市松柄メニューブック
モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
ページ数
ビニール付4ページ
内容量
1冊
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05771702
LS-111
A4
230×315
銀茶
¥
3,250
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05771718
LS-112
B5
200×270
銀茶
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00622247
LS111
A4
230×315
茶
¥
3,250
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
00622256
LS111
A4
230×315
黒
¥
3,250
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00622274
LS112
B5
200×270
茶
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00622283
LS112
B5
200×270
黒
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00622353
LS113
ヨコB5
278×205
茶
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00622362
LS113
ヨコB5
278×205
黒
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00622238
LS111
A4
230×315
ベージュ
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください