メニューブックスタンド

メニューブックスタンド - シンビメニューブックスタンド - シンビメニューブックスタンド - シンビメニューブックスタンド - シンビ

ステッチを施した優しい雰囲気のメニューブックスタンド。
芯材はスチール製なので安定感は抜群です!

材質芯材:スチール/表面:PUレザー内容量1個
全7種類を絞り込む
有効幅(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00528072OSE5ブラウン90×60×6413
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
-
00528115OSE5ブラック90×60×6413
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
-
00527975OSE3ブラウン110×70×10518
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
-
00528002OSE4レッド120×60×8313
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00528097OSE5グリーン90×60×6413
1,400
取扱い終了
-
00527984OSE3グリーン110×70×10518
2,300
取扱い終了
-
00528036OSE4グリーン120×60×8313
1,650
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする