タンク式高圧洗浄機充電タイプ
充電タイプなので電源不要。
さらにタンク式なので水道不要の究極の高圧洗浄機です。
水道と電源も不要なので、洗車のほかにお墓掃除やレジャーシーンなどに適しています。
また、静音タイプで騒音値:65.8dBと生活レベル同等の騒音なので、ご近所など周りを気にせず、気兼ねなく使用できます。
トラスコ品番753-5988
セット内容本体、タンク、高圧ホース5m、ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ノズルクリーナーピン、バッテリー、充電器、取扱説明書、保証書
質量(kg)7.2
色イエロー/ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
常用吐出圧力(MPa)3
使用時間(分)約10/回(バッテリー満充電時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×480
使用電池リチウムイオンバッテリーDC36V
吐出水量(L/h)常用/180、最大/270
最高許容圧力(MPa)4.5
充電時間(時間)最大5
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06535698 | SDT-L01 | 70209825 | SDT-L01N |
![]() |
タンク式高圧洗浄機 コードレスタイプ | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥38,900 税込¥42,790 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
株式会社村上建総 様
2016-07-05
- 用途:
- ベランダおよび外部階段等の洗浄
- 対象商品:
- 06535698
バッテリーの容量がないため、あまりにも短時間で目的の洗浄ができません。バッテリーを2個注文しますのでお願いいたします。