スティックスチームクリーナー
約100度の高温ドライスチームで、家中の床を洗浄・除菌できます。
約30秒の待ち時間で立ち上り、スチームが出ます。
消費電力(W)1500
スチーム温度(℃)100
タンク容量(L)2.5
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)5
連続使用時間(分)約10
質量(kg)2.4
付属品モップ用パッド×2、カーペットグライダー、スチームモップトレイ、給水カップ、じょうご
材質本体/PA・PC・PP・ABS・PVC、内部/PA・PP・ADC
圧力(噴射)最大1気圧
安全装置メインスイッチ、チャイルドロック、手元スイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×1200
待機時間(噴射)30秒
内容量1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30