曜日別特売
モノタロウ

ハブキャッププライヤー 爪付

ハブキャッププライヤー 爪付 - モノタロウハブキャッププライヤー 爪付 - モノタロウハブキャッププライヤー 爪付 - モノタロウ
(15件のレビュー)

ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。

用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)275質量(g)450開口寸法(mm)35~115内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853672MCJ-590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: メンテナンス

旧車のフロントハブキャップ交換で外すために購入。爪部分もしっかり食いつき取り外しも簡単にできました。頻回に使わないのでリーナブルな価格で助かりました。

2024-12-01
用途: ハブキャップ取り外しに
その他業種

軽自動車のリアドラム整備の際、ハブキャップをマイナスドライバーでこねくり回してはずしていたが、試しに本製品を購入して使用したところ、いとも簡単に取り外しが出来、キャップも変形がないので、再利用することが出来る。使用頻度はそこまで高くは無いが、手元にあれば非常に役に立つ一品。

対象商品 : 05853672
2024-01-16
用途: ハブキャップが綺麗に外せる
その他業種

軽自動車のリアブレーキドラムを外す際、車種によってキャップを外さないとメンテできないが、キャップを再利用したいので丁寧に外したい。時折、キャップにうっすらと液体ガスケットが塗布されていおり、ドライバーで強引に外してダメにしていたので、購入してみたところ、丁度良い。ラスペネ等を軽く吹きかけ、クイッと挟んですぐ外せる。メーカー品でなくても、使える。

対象商品 : 05853672
2022-10-28
用途: ハブメンテ
その他業種

素晴らしい。道具とは、必要が作り出すのだろう。それぞれに合うSSTって、工具屋さんが仕組んだのかもしれないな。

対象商品 : 05853672
2021-05-10
用途: キャプ外し
その他業種

重量がありしつかりした造りに思います。先端のキャプにかませる部分がもう少し鋭いほうが良いかもしれない。マイナスドライバーやプライバーよりも専用工具の方が、やはり良い。

対象商品 : 05853672
2020-04-22
用途: 自動車の整備
農・林・水産業

リヤドラムブレ-キのセンタ-キャップを外す時使用。今まではマイナスドライバ-でこじって外していた。とても便利です。

対象商品 : 05853672
2019-04-04
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ハブギャップが外しやすく作業がはかどり使いやすいです。

対象商品 : 05853672
2018-04-05
用途: 車の整備
その他業種

これがないとキャップが外せないが、他製品は高額で安く購入でき満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする