曜日別特売
モノタロウ

ハブキャッププライヤー 強力型

ハブキャッププライヤー 強力型 - モノタロウハブキャッププライヤー 強力型 - モノタロウハブキャッププライヤー 強力型 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。

用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853688MAMM596L
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05853688
2021-06-13
用途: 点検
サービス業

新車のためツメがかむのに少しかかったが特に問題はありませんでした。

対象商品 : 05853688
2017-07-05
用途: 農作業機のハブグリス注油のため
穀内牧場農・林・水産業

今まで固着して外すのが困難だった、ハブキャプを外すことができて、非常に助かりました。ただ2つ、問題点があります。
①ハンドルの繋ぎのカシメが弱いので、すぐにグラつき力が入らない。→接続部の裏表を溶接することにより解決。
②ハブキャップを挟む部分(黒鉄の部分)の強度不足により、止めネジを中心に歪みが発生。→ハンマーで叩き歪みを補正。今後、無理をさせない。
結論 全体に強度不足。重作業にはおすすめできません。
ただ、作業の目的は達せられたので、満足度は差し引きゼロの「普通」とさせていただきます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする