レーザーロボ グリーン Neo21BRIGHT 受光器・三脚セット
見やすく安定した高輝度ライン ダイレクト式グリーン。本体+受光器+三脚のフルセット。
抜群の視認性。赤色よりも視覚的に見やすいとされる緑色のレーザー採用。
低温・高温での安定性に優れたダイレクト式を採用しました。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能。
三脚上で簡単に水平出しができます。
バックライト付気泡管。操作しやすい上面パネル。
ACアダプター付なので長時間の使用が可能。
防塵防水性能IP54。
付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
トラスコ品番756-9581
質量(g)約1190(電池含む)
出力1mW以下(JISクラス2)
電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×180(ボディ部Φ94)
光源可視半導体レーザー
波長(nm)(緑)520、(赤)下部スポット650
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動
連続使用可能時間(横)約14時間、(正面縦横+地墨)約5時間、(縦+地墨)約12時間
到達距離(m)最大/約35(受光器使用時)
指示精度7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)、電池消耗/スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅(約0.5秒間隔)
ライン幅(mm)5mで約1.8mm(7.5mで約2mm)
ライン出射角(°)(縦)約130、(横)約120
回転微調整範囲(°)約5°(5mで約500mm)
内容量1台
注意
※ACアダプター接続時は防塵防水性能は保証されませんのでご注意ください。※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05862973 | 78284 | 63996538 | 70841 |
![]() |
レーザーロボ LEXIA グリーン21 | シンワ測定 | 1台 | ¥39,900 税込¥43,890 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 05862973
2016-05-12
- 用途:
- 現場のレベルの確認に使用。
株式会社ワンダー 様
(建設業・工事業)
やはりレーザーは赤色より緑色の方が線がくっきり見えて確認し易いです。
1人が参考にしています