セーフティーサインウインドウステッカー
ガラス内側から貼り付けるので雨や汚れの心配がほとんどありません。
表面の特殊吸盤加工(PAT.P)により貼ったりはがしたりが自由に行なえます。
粘着剤を使用していないのではがした後、ガラスを汚しません。
タイプ内貼り 特殊吸盤タイプ
質量(g)35
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×133
内容量1個
ガラス内側から貼り付けるので雨や汚れの心配がほとんどありません。
表面の特殊吸盤加工(PAT.P)により貼ったりはがしたりが自由に行なえます。
粘着剤を使用していないのではがした後、ガラスを汚しません。