シートアンダーダスト
シートスライドバーに取り付けられるゴミ箱です。
柔軟性のある素材で、カタカタ音が気になりません。
本体背面の面ファスナーでカーペット素材の場所にも取付け可能です。
小物入れとしてもご使用できます。
仕様面ファスナー取り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×235×90
内容量1個
注意
※本製品はシートのスライドバーに取り付ける汎用タイプのダストです。※スライドバーが片側のみ、電動シート等スライドバーが無いタイプには取り付けできません。
※本製品の設置には幅235mm、奥行き80mmのスペースが必要です。
※スライドバーのシャフト幅は180mm以上から対応となります。
※カーペット(起毛のマット)で毛足の短いものや、ゴムマットには取り付けできません。
自動車用収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05867943
2021-12-10
- 用途:
- ドライブチェア、サイドチェアに
医療・福祉・介護関連業
の足元に、つけています。大切なものを意外と入れると使いやすいです。装着も、レバーに、マジックテープで、とめるタイプで、なかなかいいです
- 対象商品:
- 05867943
2019-02-22
- 用途:
- 車内にてモノいれとして
卸売・小売業
マジックテープでレバーポールを挟み込むので、固定強度は必要十分だと思う。
個人的には少し脱着が面倒なので、フックで引っ掛け、その高さをマジックテープで調整の方が楽な気がするが、意外と重宝で満足しています。
- 対象商品:
- 05867943
2016-11-07
- 用途:
- 車内用ごみ箱
公立大学法人広島市立大学 様
座席の足元で邪魔にならずぴったり固定できて気に入りました。
容量は物足りない感じですが、溜めすぎなくてよいかもしれません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 05867943
2019-06-30
- 用途:
- マジックテープが難
建設業・工事業
マジックテープで固定するのだが、付けようとするとフロアカーペットにいちいちくっついてストレスが溜まります。