LEDフロアライト 4連

LEDフロアライト 4連 SEIWA(セイワ)
(4件のレビュー)

仕様白2×青3水平光 切り替え可 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8 内容量1個
注意
※本製品は車内専用です。車外には取り付けないでください。(非防水)
※本製品はDC12V車専用です。トラック等の24V車はご使用できません。
※フロアマットに挟み込んだり、粘着テープでの取り付けには、12mm×37mmの平面が必要です。
※粘着テープでの貼り付ける場合は、布・革(合成皮革含む)・モケット系・曲面のきつい場所には取り付けできません。貼り付けますと変色や表面が剥がれるおそれがあります。また、エアバッグ作動時に影響がないように取付けてください。
※コード長は電源プラグからライトユニットまで約1.0mと約2.0mです。
※LEDの交換はできませんのであらかじめご了承ください。
※LEDの発光色には個体差があり、色味にバラツキが出る場合があります。
※お車に付いている純正シガーソケットの内径が20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用できます。
※外車・輸入車で一部ご使用できない車種がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05868792 F250
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05868792
2021-04-25
用途:
車内のフットライト
自動車・二輪車・自転車関連業

気分によってライトの色を変えられるのが良い。
青と白を同時に点灯出来るのも良い。

対象商品:
05868792
2020-07-27
用途:
自動車内のフロアライトに使用
農・林・水産業

スイッチなどは取り外し、ドア開閉ルームランプ配線に取り付けました。
ルームランプと同様にゆっくりと消えていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
05868792
2017-12-19
用途:
車の内装
医療・福祉・介護関連業

明るさは十分あります。取り付けは金属のプレートが付いているので、事前に位置決めをしっかりして折り曲げて取り付けるといいです。
問題は長さです。「北」のような配線で約1mのコードの端と真ん中に接続プラグがあります。シガーソケットに発光色の切り替えスイッチがあるのですが、センターコンソールの膝あたりにプラグが無いと配線が短くて届きません。

対象商品:
05868792
2017-04-28
用途:
車内イルミネーションに

コネクタ部分の絶縁処理が悪く(熱チューブが中途半端)なので、短絡しやすい状況に有ると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする