F250 LEDフロアライト 4連 SEIWA(セイワ) 05868792

 

F250 LEDフロアライト 4連 SEIWA(セイワ) 05868792 F250 LEDフロアライト 4連 SEIWA(セイワ) 05868792 F250 LEDフロアライト 4連 SEIWA(セイワ) 05868792

LEDフロアライト 4連

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05868792 品番F250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様白2×青3水平光 切り替え可 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8
注意
※本製品は車内専用です。車外には取り付けないでください。(非防水)
※本製品はDC12V車専用です。トラック等の24V車はご使用できません。
※フロアマットに挟み込んだり、粘着テープでの取り付けには、12mm×37mmの平面が必要です。
※粘着テープでの貼り付ける場合は、布・革(合成皮革含む)・モケット系・曲面のきつい場所には取り付けできません。貼り付けますと変色や表面が剥がれるおそれがあります。また、エアバッグ作動時に影響がないように取付けてください。
※コード長は電源プラグからライトユニットまで約1.0mと約2.0mです。
※LEDの交換はできませんのであらかじめご了承ください。
※LEDの発光色には個体差があり、色味にバラツキが出る場合があります。
※お車に付いている純正シガーソケットの内径が20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用できます。
※外車・輸入車で一部ご使用できない車種がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:635

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05868792
2021-04-25
用途:
車内のフットライト
自動車・二輪車・自転車関連業

気分によってライトの色を変えられるのが良い。
青と白を同時に点灯出来るのも良い。

対象商品:
05868792
2020-07-27
用途:
自動車内のフロアライトに使用
農・林・水産業

スイッチなどは取り外し、ドア開閉ルームランプ配線に取り付けました。
ルームランプと同様にゆっくりと消えていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
05868792
2017-12-19
用途:
車の内装
医療・福祉・介護関連業

明るさは十分あります。取り付けは金属のプレートが付いているので、事前に位置決めをしっかりして折り曲げて取り付けるといいです。
問題は長さです。「北」のような配線で約1mのコードの端と真ん中に接続プラグがあります。シガーソケットに発光色の切り替えスイッチがあるのですが、センターコンソールの膝あたりにプラグが無いと配線が短くて届きません。

対象商品:
05868792
2017-04-28
用途:
車内イルミネーションに

コネクタ部分の絶縁処理が悪く(熱チューブが中途半端)なので、短絡しやすい状況に有ると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする