イルミソケット3
イルミソケット3
用途
車のシガーライターソケットに本体カープラグを差し込み、電源を3極に分配できます。
シリンダーリングとサイドラインが、ブルーに発光します。(ブルーLEDを使用)
接続できる電気製品の合計消費電力は110Wまで対応できます。
邪魔になりにくいコンパクトなカープラグを採用。
仕様ブルーLED/20mA
適合DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×91×35
内容量1個
シリンダーリングとサイドラインが、ブルーに発光します。(ブルーLEDを使用)
接続できる電気製品の合計消費電力は110Wまで対応できます。
邪魔になりにくいコンパクトなカープラグを採用。