ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TOTO
TOTOの 住設機器
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
昇降ウォールキャビネット
昇降ウォールキャビネット
注文コード
06122542
06122558
06122567
06122576
06122594
06122612
注文コード
06122628
06122637
06122646
06122655
06122673
06122698
注文コード
06122628
06122637
06122646
06122655
06122673
06122698
注文コード
06122716
06122752
06122777
最大積載量(kg)
10
色(カウンター)
ホワイト
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
LWN602NUNA
LWN602NUNC
LWN602NUND
LWN602NUNE
LWN602NUNJ
LWN602NUNL
LWN602NUNT
LWN602NUNY
LWN702NUNA
LWN702NUNC
LWN702NUND
LWN702NUNE
LWN702NUNJ
LWN702NUNL
LWN702NUNT
LWN702NUNY
LWN752NUNA
LWN752NUNC
LWN752NUND
LWN752NUNE
LWN752NUNJ
LWN752NUNL
LWN752NUNT
LWN752NUNY
間口W(mm)
選択解除
600
700
750
材質
選択解除
木質(MDF)+PETシート製
木質(MDF)+コート紙製
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
色(扉)
選択解除
スフレピンク
スフレブルー
スフレベージュ
スフレホワイト
ホワイト
ミディアムウッド
ライチホワイト
ライトウッド
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
06122542
LWN602NUNA
600
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
ホワイト
¥
88,100
¥
73,900
¥
73,900
¥
81,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122558
LWN602NUNC
600
木質(MDF)+コート紙製
ミディアムウッド
¥
109,700
¥
89,900
¥
89,900
¥
98,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122567
LWN602NUND
600
木質(MDF)+PETシート製
ライチホワイト
¥
109,700
¥
89,900
¥
89,900
¥
98,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122576
LWN602NUNE
600
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレホワイト
¥
93,900
¥
77,900
¥
77,900
¥
85,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122594
LWN602NUNL
600
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレピンク
¥
93,900
¥
77,900
¥
77,900
¥
85,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122612
LWN602NUNY
600
木質(MDF)+コート紙製
ライトウッド
¥
109,700
¥
89,900
¥
89,900
¥
98,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122628
LWN702NUNA
700
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
ホワイト
¥
91,800
¥
76,900
¥
76,900
¥
84,590
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122637
LWN702NUNC
700
木質(MDF)+コート紙製
ミディアムウッド
¥
115,500
¥
95,900
¥
95,900
¥
105,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122646
LWN702NUND
700
木質(MDF)+PETシート製
ライチホワイト
¥
115,500
¥
95,900
¥
95,900
¥
105,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122655
LWN702NUNE
700
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレホワイト
¥
98,100
¥
79,900
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122673
LWN702NUNL
700
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレピンク
¥
98,100
¥
79,900
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122698
LWN702NUNY
700
木質(MDF)+コート紙製
ライトウッド
¥
115,500
¥
95,900
¥
95,900
¥
105,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122716
LWN752NUNC
750
木質(MDF)+コート紙製
ミディアムウッド
¥
117,100
¥
97,900
¥
97,900
¥
107,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122752
LWN752NUNL
750
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレピンク
¥
99,200
¥
79,900
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122777
LWN752NUNY
750
木質(MDF)+コート紙製
ライトウッド
¥
117,100
¥
97,900
¥
97,900
¥
107,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06122585
LWN602NUNJ
600
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレベージュ
¥
89,000
¥
69,900
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
06122603
LWN602NUNT
600
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレブルー
¥
89,000
¥
69,900
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
06122664
LWN702NUNJ
700
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレベージュ
¥
93,000
¥
74,900
¥
74,900
¥
82,390
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
06122682
LWN702NUNT
700
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレブルー
¥
93,000
¥
74,900
¥
74,900
¥
82,390
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
06122707
LWN752NUNA
750
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
ホワイト
¥
92,800
¥
77,900
¥
77,900
¥
85,690
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
06122725
LWN752NUND
750
木質(MDF)+PETシート製
ライチホワイト
¥
117,100
¥
97,900
¥
97,900
¥
107,690
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
06122734
LWN752NUNE
750
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレホワイト
¥
99,200
¥
79,900
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
06122743
LWN752NUNJ
750
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレベージュ
¥
94,000
¥
75,900
¥
75,900
¥
83,490
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
06122768
LWN752NUNT
750
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
スフレブルー
¥
94,000
¥
75,900
¥
75,900
¥
83,490
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
洗濯機用シェイプアップキャビネット
TOTO
税込
¥
84,590
~
¥
76,900
~
スイングリフトダウン SLD型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
16,390
¥
14,900
ウッディ薬品棚 上段用昇降ダウンウォール
アズワン
税込
¥
87,890
¥
79,900
バスケットへ
サイド壁面用収納キャビネット
TOTO
税込
¥
106,590
¥
96,900
ウッディ薬品棚
アズワン
税込
¥
78,298
~
¥
71,180
~
ウォールキャビネット
TOTO
税込
¥
26,290
~
¥
23,900
~
昇降装置
栃木屋
税込
¥
8,349
¥
7,590
(2)
バスケットへ
スイングリフトアップ SLUN-N型
スガツネ(LAMP)
税込
¥
15,290
¥
13,900
(1)
ウォールキャビネット
TOTO
税込
¥
29,590
~
¥
26,900
~
ダウンキャビネット(吊り戸棚用昇降棚)
オークス
税込
¥
24,090
~
¥
21,900
~
(1)
昇降ユニット
TMEHジャパン
税込
¥
59,290
¥
53,900
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用
スガツネ(LAMP)
税込
¥
2,409
¥
2,190
(1)
バスケットへ
吊戸棚 GKシリーズ
LIXIL(SUNWAVE)
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
スイングダウンウォール ショートキャビネットタイプ(吊り戸棚用昇降棚)
オークス
税込
¥
30,690
~
¥
27,900
~
吊戸棚
ニッサンハロー
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
(16)
コーナーウォールキャビネット
LIXIL(INAX)
税込
¥
11,990
¥
10,900
(1)
吊戸棚(Vタイプ)
ニッサンハロー
税込
¥
10,769
~
¥
9,790
~
(10)
スイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚)
オークス
税込
¥
30,690
~
¥
27,900
~
洗面所キャビネット
TOTO
税込
¥
30,690
~
¥
27,900
~
アッパーキャビネット オフトシリーズ
LIXIL(INAX)
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
住設機器
洗面所・トイレ
ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります
洗面化粧台
ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
収納棚
ハンドドライヤー
洗面カウンター
トイレ用品
シェアする