YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 6(両端金具1004)
内径(mm)
6.3
金具
両端金具1004
外径(mm)
12.7
ねじ径
G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2Y/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05876982
L35 6-300 1004=1004
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05876998
L35 6-310 1004=1004
310
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877007
L35 6-320 1004=1004
320
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877016
L35 6-330 1004=1004
330
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877025
L35 6-340 1004=1004
340
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877034
L35 6-350 1004=1004
350
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877043
L35 6-360 1004=1004
360
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877052
L35 6-370 1004=1004
370
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877068
L35 6-380 1004=1004
380
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877077
L35 6-390 1004=1004
390
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877086
L35 6-400 1004=1004
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877095
L35 6-410 1004=1004
410
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877104
L35 6-420 1004=1004
420
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877113
L35 6-430 1004=1004
430
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877122
L35 6-440 1004=1004
440
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877138
L35 6-450 1004=1004
450
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877147
L35 6-460 1004=1004
460
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877156
L35 6-470 1004=1004
470
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877165
L35 6-480 1004=1004
480
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877174
L35 6-490 1004=1004
490
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877183
L35 6-500 1004=1004
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877192
L35 6-510 1004=1004
510
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877208
L35 6-520 1004=1004
520
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877217
L35 6-530 1004=1004
530
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877226
L35 6-540 1004=1004
540
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877235
L35 6-550 1004=1004
550
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877244
L35 6-560 1004=1004
560
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877253
L35 6-570 1004=1004
570
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877262
L35 6-580 1004=1004
580
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877278
L35 6-590 1004=1004
590
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877287
L35 6-600 1004=1004
600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877296
L35 6-610 1004=1004
610
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877305
L35 6-620 1004=1004
620
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877314
L35 6-630 1004=1004
630
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877323
L35 6-640 1004=1004
640
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877332
L35 6-650 1004=1004
650
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877348
L35 6-660 1004=1004
660
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877357
L35 6-670 1004=1004
670
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877366
L35 6-680 1004=1004
680
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877375
L35 6-690 1004=1004
690
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877384
L35 6-700 1004=1004
700
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877393
L35 6-710 1004=1004
710
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877402
L35 6-720 1004=1004
720
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877418
L35 6-730 1004=1004
730
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877427
L35 6-740 1004=1004
740
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877436
L35 6-750 1004=1004
750
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877445
L35 6-760 1004=1004
760
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877454
L35 6-770 1004=1004
770
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877463
L35 6-780 1004=1004
780
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05877472
L35 6-790 1004=1004
790
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ