YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 6(両端金具1005)
内径(mm)
6.3
金具
両端金具1005
外径(mm)
12.7
ねじ径
G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2Y/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05878294
L35 6-300 1005=1005
300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878303
L35 6-310 1005=1005
310
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878312
L35 6-320 1005=1005
320
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878328
L35 6-330 1005=1005
330
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878337
L35 6-340 1005=1005
340
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878346
L35 6-350 1005=1005
350
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878355
L35 6-360 1005=1005
360
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878364
L35 6-370 1005=1005
370
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878373
L35 6-380 1005=1005
380
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878382
L35 6-390 1005=1005
390
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878398
L35 6-400 1005=1005
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878407
L35 6-410 1005=1005
410
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878416
L35 6-420 1005=1005
420
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878425
L35 6-430 1005=1005
430
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878434
L35 6-440 1005=1005
440
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878443
L35 6-450 1005=1005
450
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878452
L35 6-460 1005=1005
460
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878468
L35 6-470 1005=1005
470
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878477
L35 6-480 1005=1005
480
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878486
L35 6-490 1005=1005
490
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878495
L35 6-500 1005=1005
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878504
L35 6-510 1005=1005
510
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878513
L35 6-520 1005=1005
520
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878522
L35 6-530 1005=1005
530
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878538
L35 6-540 1005=1005
540
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878547
L35 6-550 1005=1005
550
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878556
L35 6-560 1005=1005
560
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878565
L35 6-570 1005=1005
570
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878574
L35 6-580 1005=1005
580
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878583
L35 6-590 1005=1005
590
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878592
L35 6-600 1005=1005
600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878608
L35 6-610 1005=1005
610
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878617
L35 6-620 1005=1005
620
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878626
L35 6-630 1005=1005
630
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878635
L35 6-640 1005=1005
640
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878644
L35 6-650 1005=1005
650
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878653
L35 6-660 1005=1005
660
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878662
L35 6-670 1005=1005
670
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878678
L35 6-680 1005=1005
680
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878687
L35 6-690 1005=1005
690
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878696
L35 6-700 1005=1005
700
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878705
L35 6-710 1005=1005
710
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878714
L35 6-720 1005=1005
720
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878723
L35 6-730 1005=1005
730
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878732
L35 6-740 1005=1005
740
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878748
L35 6-750 1005=1005
750
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878757
L35 6-760 1005=1005
760
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878766
L35 6-770 1005=1005
770
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878775
L35 6-780 1005=1005
780
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05878784
L35 6-790 1005=1005
790
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ