YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 9(両端金具1004)
内径(mm)
9.5
金具
両端金具1004
外径(mm)
15.9
ねじ径
G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2Y/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05882223
L35 9-300 1004=1004
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882232
L35 9-310 1004=1004
310
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882248
L35 9-320 1004=1004
320
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882257
L35 9-330 1004=1004
330
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882266
L35 9-340 1004=1004
340
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882275
L35 9-350 1004=1004
350
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882284
L35 9-360 1004=1004
360
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882293
L35 9-370 1004=1004
370
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882302
L35 9-380 1004=1004
380
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882318
L35 9-390 1004=1004
390
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882327
L35 9-400 1004=1004
400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882336
L35 9-410 1004=1004
410
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882345
L35 9-420 1004=1004
420
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882354
L35 9-430 1004=1004
430
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882363
L35 9-440 1004=1004
440
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882372
L35 9-450 1004=1004
450
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882388
L35 9-460 1004=1004
460
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882397
L35 9-470 1004=1004
470
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882406
L35 9-480 1004=1004
480
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882415
L35 9-490 1004=1004
490
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882424
L35 9-500 1004=1004
500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882433
L35 9-510 1004=1004
510
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882442
L35 9-520 1004=1004
520
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882458
L35 9-530 1004=1004
530
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882467
L35 9-540 1004=1004
540
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882476
L35 9-550 1004=1004
550
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882485
L35 9-560 1004=1004
560
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882494
L35 9-570 1004=1004
570
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882503
L35 9-580 1004=1004
580
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882512
L35 9-590 1004=1004
590
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882528
L35 9-600 1004=1004
600
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882537
L35 9-610 1004=1004
610
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882546
L35 9-620 1004=1004
620
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882555
L35 9-630 1004=1004
630
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882564
L35 9-640 1004=1004
640
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882573
L35 9-650 1004=1004
650
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882582
L35 9-660 1004=1004
660
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882598
L35 9-670 1004=1004
670
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882607
L35 9-680 1004=1004
680
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882616
L35 9-690 1004=1004
690
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882625
L35 9-700 1004=1004
700
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882634
L35 9-710 1004=1004
710
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882643
L35 9-720 1004=1004
720
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882652
L35 9-730 1004=1004
730
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882668
L35 9-740 1004=1004
740
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882677
L35 9-750 1004=1004
750
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882686
L35 9-760 1004=1004
760
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882695
L35 9-770 1004=1004
770
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882704
L35 9-780 1004=1004
780
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05882713
L35 9-790 1004=1004
790
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ