YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 9(両端金具1005)
内径(mm)
9.5
金具
両端金具1005
外径(mm)
15.9
ねじ径
G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2Y/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05883535
L35 9-300 1005=1005
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883544
L35 9-310 1005=1005
310
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883553
L35 9-320 1005=1005
320
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883562
L35 9-330 1005=1005
330
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883578
L35 9-340 1005=1005
340
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883587
L35 9-350 1005=1005
350
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883596
L35 9-360 1005=1005
360
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883605
L35 9-370 1005=1005
370
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883614
L35 9-380 1005=1005
380
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883623
L35 9-390 1005=1005
390
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883632
L35 9-400 1005=1005
400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883648
L35 9-410 1005=1005
410
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883657
L35 9-420 1005=1005
420
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883666
L35 9-430 1005=1005
430
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883675
L35 9-440 1005=1005
440
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883684
L35 9-450 1005=1005
450
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883693
L35 9-460 1005=1005
460
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883702
L35 9-470 1005=1005
470
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883718
L35 9-480 1005=1005
480
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883727
L35 9-490 1005=1005
490
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883736
L35 9-500 1005=1005
500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883745
L35 9-510 1005=1005
510
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883754
L35 9-520 1005=1005
520
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883763
L35 9-530 1005=1005
530
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883772
L35 9-540 1005=1005
540
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883788
L35 9-550 1005=1005
550
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883797
L35 9-560 1005=1005
560
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883806
L35 9-570 1005=1005
570
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883815
L35 9-580 1005=1005
580
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883824
L35 9-590 1005=1005
590
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883833
L35 9-600 1005=1005
600
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883842
L35 9-610 1005=1005
610
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883858
L35 9-620 1005=1005
620
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883867
L35 9-630 1005=1005
630
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883876
L35 9-640 1005=1005
640
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883885
L35 9-650 1005=1005
650
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883894
L35 9-660 1005=1005
660
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883903
L35 9-670 1005=1005
670
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883912
L35 9-680 1005=1005
680
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883928
L35 9-690 1005=1005
690
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883937
L35 9-700 1005=1005
700
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883946
L35 9-710 1005=1005
710
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883955
L35 9-720 1005=1005
720
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883964
L35 9-730 1005=1005
730
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883973
L35 9-740 1005=1005
740
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883982
L35 9-750 1005=1005
750
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05883998
L35 9-760 1005=1005
760
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884007
L35 9-770 1005=1005
770
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884016
L35 9-780 1005=1005
780
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884025
L35 9-790 1005=1005
790
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ