中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付)

中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05884847L35 9-300 1013+1004=1004+1013300
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884856L35 9-310 1013+1004=1004+1013310
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884865L35 9-320 1013+1004=1004+1013320
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884874L35 9-330 1013+1004=1004+1013330
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884883L35 9-340 1013+1004=1004+1013340
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884892L35 9-350 1013+1004=1004+1013350
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884908L35 9-360 1013+1004=1004+1013360
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884917L35 9-370 1013+1004=1004+1013370
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884926L35 9-380 1013+1004=1004+1013380
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884935L35 9-390 1013+1004=1004+1013390
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884944L35 9-400 1013+1004=1004+1013400
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884953L35 9-410 1013+1004=1004+1013410
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884962L35 9-420 1013+1004=1004+1013420
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884978L35 9-430 1013+1004=1004+1013430
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884987L35 9-440 1013+1004=1004+1013440
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05884996L35 9-450 1013+1004=1004+1013450
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885005L35 9-460 1013+1004=1004+1013460
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885014L35 9-470 1013+1004=1004+1013470
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885023L35 9-480 1013+1004=1004+1013480
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885032L35 9-490 1013+1004=1004+1013490
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885048L35 9-500 1013+1004=1004+1013500
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885057L35 9-510 1013+1004=1004+1013510
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885066L35 9-520 1013+1004=1004+1013520
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885075L35 9-530 1013+1004=1004+1013530
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885084L35 9-540 1013+1004=1004+1013540
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885093L35 9-550 1013+1004=1004+1013550
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885102L35 9-560 1013+1004=1004+1013560
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885118L35 9-570 1013+1004=1004+1013570
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885127L35 9-580 1013+1004=1004+1013580
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885136L35 9-590 1013+1004=1004+1013590
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885145L35 9-600 1013+1004=1004+1013600
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885154L35 9-610 1013+1004=1004+1013610
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885163L35 9-620 1013+1004=1004+1013620
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885172L35 9-630 1013+1004=1004+1013630
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885188L35 9-640 1013+1004=1004+1013640
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885197L35 9-650 1013+1004=1004+1013650
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885206L35 9-660 1013+1004=1004+1013660
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885215L35 9-670 1013+1004=1004+1013670
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885224L35 9-680 1013+1004=1004+1013680
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885233L35 9-690 1013+1004=1004+1013690
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885242L35 9-700 1013+1004=1004+1013700
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885258L35 9-710 1013+1004=1004+1013710
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885267L35 9-720 1013+1004=1004+1013720
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885276L35 9-730 1013+1004=1004+1013730
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885285L35 9-740 1013+1004=1004+1013740
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885294L35 9-750 1013+1004=1004+1013750
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885303L35 9-760 1013+1004=1004+1013760
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885312L35 9-770 1013+1004=1004+1013770
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885328L35 9-780 1013+1004=1004+1013780
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05885337L35 9-790 1013+1004=1004+1013790
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする