YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 12(両端金具1004)
内径(mm)
12.7
金具
両端金具1004
外径(mm)
19.8
ねじ径
G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2Y/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887464
L35 12-300 1004=1004
300
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887473
L35 12-310 1004=1004
310
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887482
L35 12-320 1004=1004
320
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887498
L35 12-330 1004=1004
330
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887507
L35 12-340 1004=1004
340
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887516
L35 12-350 1004=1004
350
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887525
L35 12-360 1004=1004
360
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887534
L35 12-370 1004=1004
370
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887543
L35 12-380 1004=1004
380
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887552
L35 12-390 1004=1004
390
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887568
L35 12-400 1004=1004
400
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887577
L35 12-410 1004=1004
410
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887586
L35 12-420 1004=1004
420
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887595
L35 12-430 1004=1004
430
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887604
L35 12-440 1004=1004
440
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887613
L35 12-450 1004=1004
450
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887622
L35 12-460 1004=1004
460
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887638
L35 12-470 1004=1004
470
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887647
L35 12-480 1004=1004
480
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887656
L35 12-490 1004=1004
490
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887665
L35 12-500 1004=1004
500
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887674
L35 12-510 1004=1004
510
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887683
L35 12-520 1004=1004
520
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887692
L35 12-530 1004=1004
530
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887708
L35 12-540 1004=1004
540
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887717
L35 12-550 1004=1004
550
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887726
L35 12-560 1004=1004
560
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887735
L35 12-570 1004=1004
570
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887744
L35 12-580 1004=1004
580
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887753
L35 12-590 1004=1004
590
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887762
L35 12-600 1004=1004
600
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887778
L35 12-610 1004=1004
610
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887787
L35 12-620 1004=1004
620
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887796
L35 12-630 1004=1004
630
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887805
L35 12-640 1004=1004
640
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887814
L35 12-650 1004=1004
650
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887823
L35 12-660 1004=1004
660
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887832
L35 12-670 1004=1004
670
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887848
L35 12-680 1004=1004
680
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887857
L35 12-690 1004=1004
690
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887866
L35 12-700 1004=1004
700
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887875
L35 12-710 1004=1004
710
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887884
L35 12-720 1004=1004
720
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887893
L35 12-730 1004=1004
730
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887902
L35 12-740 1004=1004
740
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887918
L35 12-750 1004=1004
750
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887927
L35 12-760 1004=1004
760
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887936
L35 12-770 1004=1004
770
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887945
L35 12-780 1004=1004
780
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887954
L35 12-790 1004=1004
790
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ