YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 12(両端金具1005)
内径(mm)
12.7
金具
両端金具1005
外径(mm)
19.8
ねじ径
G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2Y/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05888776
L35 12-300 1005=1005
300
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888785
L35 12-310 1005=1005
310
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888794
L35 12-320 1005=1005
320
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888803
L35 12-330 1005=1005
330
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888812
L35 12-340 1005=1005
340
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888828
L35 12-350 1005=1005
350
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888837
L35 12-360 1005=1005
360
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888846
L35 12-370 1005=1005
370
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888855
L35 12-380 1005=1005
380
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888864
L35 12-390 1005=1005
390
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888873
L35 12-400 1005=1005
400
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888882
L35 12-410 1005=1005
410
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888898
L35 12-420 1005=1005
420
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888907
L35 12-430 1005=1005
430
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888916
L35 12-440 1005=1005
440
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888925
L35 12-450 1005=1005
450
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888934
L35 12-460 1005=1005
460
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888943
L35 12-470 1005=1005
470
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888952
L35 12-480 1005=1005
480
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888968
L35 12-490 1005=1005
490
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888977
L35 12-500 1005=1005
500
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888986
L35 12-510 1005=1005
510
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05888995
L35 12-520 1005=1005
520
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889004
L35 12-530 1005=1005
530
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889013
L35 12-540 1005=1005
540
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889022
L35 12-550 1005=1005
550
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889038
L35 12-560 1005=1005
560
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889047
L35 12-570 1005=1005
570
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889056
L35 12-580 1005=1005
580
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889065
L35 12-590 1005=1005
590
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889074
L35 12-600 1005=1005
600
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889083
L35 12-610 1005=1005
610
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889092
L35 12-620 1005=1005
620
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889108
L35 12-630 1005=1005
630
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889117
L35 12-640 1005=1005
640
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889126
L35 12-650 1005=1005
650
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889135
L35 12-660 1005=1005
660
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889144
L35 12-670 1005=1005
670
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889153
L35 12-680 1005=1005
680
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889162
L35 12-690 1005=1005
690
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889178
L35 12-700 1005=1005
700
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889187
L35 12-710 1005=1005
710
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889196
L35 12-720 1005=1005
720
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889205
L35 12-730 1005=1005
730
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889214
L35 12-740 1005=1005
740
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889223
L35 12-750 1005=1005
750
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889232
L35 12-760 1005=1005
760
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889248
L35 12-770 1005=1005
770
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889257
L35 12-780 1005=1005
780
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05889266
L35 12-790 1005=1005
790
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ