YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 19(両端金具1005)
内径(mm)
19
金具
両端金具1005
外径(mm)
27
ねじ径
G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1Y/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05893816
L35 19-500 1005=1005
500
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893825
L35 19-510 1005=1005
510
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893834
L35 19-520 1005=1005
520
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893843
L35 19-530 1005=1005
530
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893852
L35 19-540 1005=1005
540
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893868
L35 19-550 1005=1005
550
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893877
L35 19-560 1005=1005
560
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893886
L35 19-570 1005=1005
570
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893895
L35 19-580 1005=1005
580
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893904
L35 19-590 1005=1005
590
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893913
L35 19-600 1005=1005
600
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893922
L35 19-610 1005=1005
610
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893938
L35 19-620 1005=1005
620
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893947
L35 19-630 1005=1005
630
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893956
L35 19-640 1005=1005
640
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893965
L35 19-650 1005=1005
650
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893974
L35 19-660 1005=1005
660
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893983
L35 19-670 1005=1005
670
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05893992
L35 19-680 1005=1005
680
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894008
L35 19-690 1005=1005
690
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894017
L35 19-700 1005=1005
700
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894026
L35 19-710 1005=1005
710
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894035
L35 19-720 1005=1005
720
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894044
L35 19-730 1005=1005
730
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894053
L35 19-740 1005=1005
740
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894062
L35 19-750 1005=1005
750
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894078
L35 19-760 1005=1005
760
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894087
L35 19-770 1005=1005
770
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894096
L35 19-780 1005=1005
780
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894105
L35 19-790 1005=1005
790
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894114
L35 19-800 1005=1005
800
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894123
L35 19-810 1005=1005
810
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894132
L35 19-820 1005=1005
820
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894148
L35 19-830 1005=1005
830
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894157
L35 19-840 1005=1005
840
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894166
L35 19-850 1005=1005
850
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894175
L35 19-860 1005=1005
860
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894184
L35 19-870 1005=1005
870
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894193
L35 19-880 1005=1005
880
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894202
L35 19-890 1005=1005
890
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894218
L35 19-900 1005=1005
900
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894227
L35 19-910 1005=1005
910
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894236
L35 19-920 1005=1005
920
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894245
L35 19-930 1005=1005
930
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894254
L35 19-940 1005=1005
940
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894263
L35 19-950 1005=1005
950
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894272
L35 19-960 1005=1005
960
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894288
L35 19-970 1005=1005
970
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894297
L35 19-980 1005=1005
980
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05894306
L35 19-990 1005=1005
990
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ