中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付)

中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05896038L35 19-500 1009+1005=1005+1009500
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896047L35 19-510 1009+1005=1005+1009510
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896056L35 19-520 1009+1005=1005+1009520
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896065L35 19-530 1009+1005=1005+1009530
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896074L35 19-540 1009+1005=1005+1009540
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896083L35 19-550 1009+1005=1005+1009550
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896092L35 19-560 1009+1005=1005+1009560
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896108L35 19-570 1009+1005=1005+1009570
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896117L35 19-580 1009+1005=1005+1009580
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896126L35 19-590 1009+1005=1005+1009590
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896135L35 19-600 1009+1005=1005+1009600
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896144L35 19-610 1009+1005=1005+1009610
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896153L35 19-620 1009+1005=1005+1009620
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896162L35 19-630 1009+1005=1005+1009630
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896178L35 19-640 1009+1005=1005+1009640
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896187L35 19-650 1009+1005=1005+1009650
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896196L35 19-660 1009+1005=1005+1009660
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896205L35 19-670 1009+1005=1005+1009670
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896214L35 19-680 1009+1005=1005+1009680
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896223L35 19-690 1009+1005=1005+1009690
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896232L35 19-700 1009+1005=1005+1009700
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896248L35 19-710 1009+1005=1005+1009710
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896257L35 19-720 1009+1005=1005+1009720
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896266L35 19-730 1009+1005=1005+1009730
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896275L35 19-740 1009+1005=1005+1009740
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896284L35 19-750 1009+1005=1005+1009750
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896293L35 19-760 1009+1005=1005+1009760
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896302L35 19-770 1009+1005=1005+1009770
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896318L35 19-780 1009+1005=1005+1009780
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896327L35 19-790 1009+1005=1005+1009790
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896336L35 19-800 1009+1005=1005+1009800
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896345L35 19-810 1009+1005=1005+1009810
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896354L35 19-820 1009+1005=1005+1009820
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896363L35 19-830 1009+1005=1005+1009830
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896372L35 19-840 1009+1005=1005+1009840
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896388L35 19-850 1009+1005=1005+1009850
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896397L35 19-860 1009+1005=1005+1009860
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896406L35 19-870 1009+1005=1005+1009870
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896415L35 19-880 1009+1005=1005+1009880
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896424L35 19-890 1009+1005=1005+1009890
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896433L35 19-900 1009+1005=1005+1009900
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896442L35 19-910 1009+1005=1005+1009910
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896458L35 19-920 1009+1005=1005+1009920
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896467L35 19-930 1009+1005=1005+1009930
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896476L35 19-940 1009+1005=1005+1009940
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896485L35 19-950 1009+1005=1005+1009950
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896494L35 19-960 1009+1005=1005+1009960
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896503L35 19-970 1009+1005=1005+1009970
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896512L35 19-980 1009+1005=1005+1009980
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05896528L35 19-990 1009+1005=1005+1009990
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする