YOKOHAMA(横浜ゴム)
中圧ホース L35 25(両端金具1004)
内径(mm)
25.4
金具
両端金具1004
外径(mm)
34.9
ねじ径
G(PF)1
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1Y/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05897142
L35 25-500 1004=1004
500
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897158
L35 25-510 1004=1004
510
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897167
L35 25-520 1004=1004
520
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897176
L35 25-530 1004=1004
530
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897185
L35 25-540 1004=1004
540
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897194
L35 25-550 1004=1004
550
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897203
L35 25-560 1004=1004
560
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897212
L35 25-570 1004=1004
570
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897228
L35 25-580 1004=1004
580
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897237
L35 25-590 1004=1004
590
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897246
L35 25-600 1004=1004
600
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897255
L35 25-610 1004=1004
610
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897264
L35 25-620 1004=1004
620
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897273
L35 25-630 1004=1004
630
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897282
L35 25-640 1004=1004
640
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897298
L35 25-650 1004=1004
650
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897307
L35 25-660 1004=1004
660
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897316
L35 25-670 1004=1004
670
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897325
L35 25-680 1004=1004
680
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897334
L35 25-690 1004=1004
690
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897343
L35 25-700 1004=1004
700
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897352
L35 25-710 1004=1004
710
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897368
L35 25-720 1004=1004
720
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897377
L35 25-730 1004=1004
730
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897386
L35 25-740 1004=1004
740
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897395
L35 25-750 1004=1004
750
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897404
L35 25-760 1004=1004
760
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897413
L35 25-770 1004=1004
770
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897422
L35 25-780 1004=1004
780
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897438
L35 25-790 1004=1004
790
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897447
L35 25-800 1004=1004
800
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897456
L35 25-810 1004=1004
810
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897465
L35 25-820 1004=1004
820
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897474
L35 25-830 1004=1004
830
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897483
L35 25-840 1004=1004
840
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897492
L35 25-850 1004=1004
850
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897508
L35 25-860 1004=1004
860
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897517
L35 25-870 1004=1004
870
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897526
L35 25-880 1004=1004
880
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897535
L35 25-890 1004=1004
890
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897544
L35 25-900 1004=1004
900
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897553
L35 25-910 1004=1004
910
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897562
L35 25-920 1004=1004
920
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897578
L35 25-930 1004=1004
930
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897587
L35 25-940 1004=1004
940
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897596
L35 25-950 1004=1004
950
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897605
L35 25-960 1004=1004
960
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897614
L35 25-970 1004=1004
970
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897623
L35 25-980 1004=1004
980
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05897632
L35 25-990 1004=1004
990
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ