曜日別特売

中圧ホース L35 25(両端金具1005)

中圧ホース L35 25(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 25(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 25(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 25(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 25(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)34.9ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05898253L35 25-500 1005=1005500
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898262L35 25-510 1005=1005510
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898278L35 25-520 1005=1005520
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898287L35 25-530 1005=1005530
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898296L35 25-540 1005=1005540
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898305L35 25-550 1005=1005550
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898314L35 25-560 1005=1005560
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898323L35 25-570 1005=1005570
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898332L35 25-580 1005=1005580
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898348L35 25-590 1005=1005590
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898357L35 25-600 1005=1005600
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898366L35 25-610 1005=1005610
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898375L35 25-620 1005=1005620
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898384L35 25-630 1005=1005630
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898393L35 25-640 1005=1005640
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898402L35 25-650 1005=1005650
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898418L35 25-660 1005=1005660
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898427L35 25-670 1005=1005670
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898436L35 25-680 1005=1005680
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898445L35 25-690 1005=1005690
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898454L35 25-700 1005=1005700
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898463L35 25-710 1005=1005710
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898472L35 25-720 1005=1005720
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898488L35 25-730 1005=1005730
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898497L35 25-740 1005=1005740
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898506L35 25-750 1005=1005750
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898515L35 25-760 1005=1005760
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898524L35 25-770 1005=1005770
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898533L35 25-780 1005=1005780
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898542L35 25-790 1005=1005790
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898558L35 25-800 1005=1005800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898567L35 25-810 1005=1005810
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898576L35 25-820 1005=1005820
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898585L35 25-830 1005=1005830
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898594L35 25-840 1005=1005840
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898603L35 25-850 1005=1005850
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898612L35 25-860 1005=1005860
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898628L35 25-870 1005=1005870
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898637L35 25-880 1005=1005880
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898646L35 25-890 1005=1005890
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898655L35 25-900 1005=1005900
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898664L35 25-910 1005=1005910
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898673L35 25-920 1005=1005920
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898682L35 25-930 1005=1005930
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898698L35 25-940 1005=1005940
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898707L35 25-950 1005=1005950
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898716L35 25-960 1005=1005960
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898725L35 25-970 1005=1005970
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898734L35 25-980 1005=1005980
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05898743L35 25-990 1005=1005990
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする