YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 6(両端金具1004)
内径(mm)
6.3
金具
両端金具1004
外径(mm)
13.2
ねじ径
G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05901586
SWP70 6-300 1004=1004
300
オープン
¥
1,999
¥
2,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901595
SWP70 6-310 1004=1004
310
オープン
¥
2,001
¥
2,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901604
SWP70 6-320 1004=1004
320
オープン
¥
2,001
¥
2,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901613
SWP70 6-330 1004=1004
330
オープン
¥
2,001
¥
2,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901622
SWP70 6-340 1004=1004
340
オープン
¥
2,001
¥
2,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901638
SWP70 6-350 1004=1004
350
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901647
SWP70 6-360 1004=1004
360
オープン
¥
2,002
¥
2,202
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901656
SWP70 6-370 1004=1004
370
オープン
¥
2,002
¥
2,202
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901665
SWP70 6-380 1004=1004
380
オープン
¥
2,102
¥
2,312
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901674
SWP70 6-390 1004=1004
390
オープン
¥
2,102
¥
2,312
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901683
SWP70 6-400 1004=1004
400
オープン
¥
2,203
¥
2,423
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901692
SWP70 6-410 1004=1004
410
オープン
¥
2,204
¥
2,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901708
SWP70 6-420 1004=1004
420
オープン
¥
2,204
¥
2,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901717
SWP70 6-430 1004=1004
430
オープン
¥
2,204
¥
2,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901726
SWP70 6-440 1004=1004
440
オープン
¥
2,204
¥
2,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901735
SWP70 6-450 1004=1004
450
オープン
¥
2,204
¥
2,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901744
SWP70 6-460 1004=1004
460
オープン
¥
2,206
¥
2,427
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901753
SWP70 6-470 1004=1004
470
オープン
¥
2,206
¥
2,427
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901762
SWP70 6-480 1004=1004
480
オープン
¥
2,206
¥
2,427
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901778
SWP70 6-490 1004=1004
490
オープン
¥
2,206
¥
2,427
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901787
SWP70 6-500 1004=1004
500
オープン
¥
2,306
¥
2,537
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901796
SWP70 6-510 1004=1004
510
オープン
¥
2,308
¥
2,539
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901805
SWP70 6-520 1004=1004
520
オープン
¥
2,308
¥
2,539
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901814
SWP70 6-530 1004=1004
530
オープン
¥
2,308
¥
2,539
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901823
SWP70 6-540 1004=1004
540
オープン
¥
2,308
¥
2,539
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901832
SWP70 6-550 1004=1004
550
オープン
¥
2,307
¥
2,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901848
SWP70 6-560 1004=1004
560
オープン
¥
2,309
¥
2,540
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901857
SWP70 6-570 1004=1004
570
オープン
¥
2,309
¥
2,540
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901866
SWP70 6-580 1004=1004
580
オープン
¥
2,309
¥
2,540
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901875
SWP70 6-590 1004=1004
590
オープン
¥
2,309
¥
2,540
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901884
SWP70 6-600 1004=1004
600
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901893
SWP70 6-610 1004=1004
610
オープン
¥
2,411
¥
2,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901902
SWP70 6-620 1004=1004
620
オープン
¥
2,411
¥
2,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901918
SWP70 6-630 1004=1004
630
オープン
¥
2,411
¥
2,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901927
SWP70 6-640 1004=1004
640
オープン
¥
2,411
¥
2,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901936
SWP70 6-650 1004=1004
650
オープン
¥
2,411
¥
2,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901945
SWP70 6-660 1004=1004
660
オープン
¥
2,412
¥
2,653
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901954
SWP70 6-670 1004=1004
670
オープン
¥
2,412
¥
2,653
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901963
SWP70 6-680 1004=1004
680
オープン
¥
2,412
¥
2,653
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901972
SWP70 6-690 1004=1004
690
オープン
¥
2,412
¥
2,653
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901988
SWP70 6-700 1004=1004
700
オープン
¥
2,513
¥
2,764
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05901997
SWP70 6-710 1004=1004
710
オープン
¥
2,514
¥
2,765
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902006
SWP70 6-720 1004=1004
720
オープン
¥
2,514
¥
2,765
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902015
SWP70 6-730 1004=1004
730
オープン
¥
2,514
¥
2,765
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902024
SWP70 6-740 1004=1004
740
オープン
¥
2,514
¥
2,765
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902033
SWP70 6-750 1004=1004
750
オープン
¥
2,514
¥
2,765
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902042
SWP70 6-760 1004=1004
760
オープン
¥
2,516
¥
2,768
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902058
SWP70 6-770 1004=1004
770
オープン
¥
2,515
¥
2,767
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902067
SWP70 6-780 1004=1004
780
オープン
¥
2,515
¥
2,767
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902076
SWP70 6-790 1004=1004
790
オープン
¥
2,515
¥
2,767
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ