レベックス SWP70 6(両端金具1005)

レベックス SWP70 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902898SWP70 6-300 1005=1005300
オープン
1,999
2,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902907SWP70 6-310 1005=1005310
オープン
2,001
2,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902916SWP70 6-320 1005=1005320
オープン
2,001
2,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902925SWP70 6-330 1005=1005330
オープン
2,001
2,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902934SWP70 6-340 1005=1005340
オープン
2,001
2,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902943SWP70 6-350 1005=1005350
オープン
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902952SWP70 6-360 1005=1005360
オープン
2,002
2,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902968SWP70 6-370 1005=1005370
オープン
2,002
2,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902977SWP70 6-380 1005=1005380
オープン
2,102
2,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902986SWP70 6-390 1005=1005390
オープン
2,102
2,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
05902995SWP70 6-400 1005=1005400
オープン
2,203
2,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903004SWP70 6-410 1005=1005410
オープン
2,204
2,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903013SWP70 6-420 1005=1005420
オープン
2,204
2,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903022SWP70 6-430 1005=1005430
オープン
2,204
2,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903038SWP70 6-440 1005=1005440
オープン
2,204
2,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903047SWP70 6-450 1005=1005450
オープン
2,204
2,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903056SWP70 6-460 1005=1005460
オープン
2,206
2,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903065SWP70 6-470 1005=1005470
オープン
2,206
2,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903074SWP70 6-480 1005=1005480
オープン
2,206
2,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903083SWP70 6-490 1005=1005490
オープン
2,206
2,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903092SWP70 6-500 1005=1005500
オープン
2,306
2,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903108SWP70 6-510 1005=1005510
オープン
2,308
2,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903117SWP70 6-520 1005=1005520
オープン
2,308
2,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903126SWP70 6-530 1005=1005530
オープン
2,308
2,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903135SWP70 6-540 1005=1005540
オープン
2,308
2,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903144SWP70 6-550 1005=1005550
オープン
2,307
2,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903153SWP70 6-560 1005=1005560
オープン
2,309
2,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903162SWP70 6-570 1005=1005570
オープン
2,309
2,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903178SWP70 6-580 1005=1005580
オープン
2,309
2,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903187SWP70 6-590 1005=1005590
オープン
2,309
2,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903196SWP70 6-600 1005=1005600
オープン
2,410
2,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903205SWP70 6-610 1005=1005610
オープン
2,411
2,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903214SWP70 6-620 1005=1005620
オープン
2,411
2,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903223SWP70 6-630 1005=1005630
オープン
2,411
2,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903232SWP70 6-640 1005=1005640
オープン
2,411
2,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903248SWP70 6-650 1005=1005650
オープン
2,411
2,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903257SWP70 6-660 1005=1005660
オープン
2,412
2,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903266SWP70 6-670 1005=1005670
オープン
2,412
2,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903275SWP70 6-680 1005=1005680
オープン
2,412
2,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903284SWP70 6-690 1005=1005690
オープン
2,412
2,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903293SWP70 6-700 1005=1005700
オープン
2,513
2,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903302SWP70 6-710 1005=1005710
オープン
2,514
2,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903318SWP70 6-720 1005=1005720
オープン
2,514
2,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903327SWP70 6-730 1005=1005730
オープン
2,514
2,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903336SWP70 6-740 1005=1005740
オープン
2,514
2,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903345SWP70 6-750 1005=1005750
オープン
2,514
2,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903354SWP70 6-760 1005=1005760
オープン
2,516
2,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903363SWP70 6-770 1005=1005770
オープン
2,515
2,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903372SWP70 6-780 1005=1005780
オープン
2,515
2,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
05903388SWP70 6-790 1005=1005790
オープン
2,515
2,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05902898
2024-12-15
用途: ユンボの補修用に
製造業

使い勝手も良く、納期も早くて助かります。
ユンボの低圧ラインに使用しました。
地元にも取扱は有るのでしょうが、少し敷居が高くて。メジャーで測れば良いだけなので簡単に発注出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする