YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 9(両端金具1004)
(1件のレビュー)
内径(mm)
9.5
金具
両端金具1004
外径(mm)
16
ねじ径
G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05906827
SWP70 9-300 1004=1004
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906836
SWP70 9-310 1004=1004
310
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906845
SWP70 9-320 1004=1004
320
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906854
SWP70 9-330 1004=1004
330
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906863
SWP70 9-340 1004=1004
340
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906872
SWP70 9-350 1004=1004
350
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906888
SWP70 9-360 1004=1004
360
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906897
SWP70 9-370 1004=1004
370
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906906
SWP70 9-380 1004=1004
380
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906915
SWP70 9-390 1004=1004
390
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906924
SWP70 9-400 1004=1004
400
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906933
SWP70 9-410 1004=1004
410
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906942
SWP70 9-420 1004=1004
420
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906958
SWP70 9-430 1004=1004
430
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906967
SWP70 9-440 1004=1004
440
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906976
SWP70 9-450 1004=1004
450
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906985
SWP70 9-460 1004=1004
460
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906994
SWP70 9-470 1004=1004
470
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907003
SWP70 9-480 1004=1004
480
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907012
SWP70 9-490 1004=1004
490
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907028
SWP70 9-500 1004=1004
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907037
SWP70 9-510 1004=1004
510
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907046
SWP70 9-520 1004=1004
520
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907055
SWP70 9-530 1004=1004
530
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907064
SWP70 9-540 1004=1004
540
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907073
SWP70 9-550 1004=1004
550
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907082
SWP70 9-560 1004=1004
560
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907098
SWP70 9-570 1004=1004
570
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907107
SWP70 9-580 1004=1004
580
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907116
SWP70 9-590 1004=1004
590
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907125
SWP70 9-600 1004=1004
600
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907134
SWP70 9-610 1004=1004
610
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907143
SWP70 9-620 1004=1004
620
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907152
SWP70 9-630 1004=1004
630
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907168
SWP70 9-640 1004=1004
640
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907177
SWP70 9-650 1004=1004
650
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907186
SWP70 9-660 1004=1004
660
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907195
SWP70 9-670 1004=1004
670
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907204
SWP70 9-680 1004=1004
680
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907213
SWP70 9-690 1004=1004
690
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907222
SWP70 9-700 1004=1004
700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907238
SWP70 9-710 1004=1004
710
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907247
SWP70 9-720 1004=1004
720
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907256
SWP70 9-730 1004=1004
730
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907265
SWP70 9-740 1004=1004
740
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907274
SWP70 9-750 1004=1004
750
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907283
SWP70 9-760 1004=1004
760
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907292
SWP70 9-770 1004=1004
770
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907308
SWP70 9-780 1004=1004
780
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907317
SWP70 9-790 1004=1004
790
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ