曜日別特売

レベックス SWP70 9(両端金具1005)

レベックス SWP70 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05908132SWP70 9-300 1005=1005300
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908148SWP70 9-310 1005=1005310
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908157SWP70 9-320 1005=1005320
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908166SWP70 9-330 1005=1005330
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908175SWP70 9-340 1005=1005340
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908184SWP70 9-350 1005=1005350
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908193SWP70 9-360 1005=1005360
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908202SWP70 9-370 1005=1005370
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908218SWP70 9-380 1005=1005380
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908227SWP70 9-390 1005=1005390
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908236SWP70 9-400 1005=1005400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908245SWP70 9-410 1005=1005410
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908254SWP70 9-420 1005=1005420
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908263SWP70 9-430 1005=1005430
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908272SWP70 9-440 1005=1005440
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908288SWP70 9-450 1005=1005450
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908297SWP70 9-460 1005=1005460
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908306SWP70 9-470 1005=1005470
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908315SWP70 9-480 1005=1005480
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908324SWP70 9-490 1005=1005490
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908333SWP70 9-500 1005=1005500
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908342SWP70 9-510 1005=1005510
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908358SWP70 9-520 1005=1005520
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908367SWP70 9-530 1005=1005530
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908376SWP70 9-540 1005=1005540
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908385SWP70 9-550 1005=1005550
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908394SWP70 9-560 1005=1005560
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908403SWP70 9-570 1005=1005570
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908412SWP70 9-580 1005=1005580
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908428SWP70 9-590 1005=1005590
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908437SWP70 9-600 1005=1005600
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908446SWP70 9-610 1005=1005610
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908455SWP70 9-620 1005=1005620
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908464SWP70 9-630 1005=1005630
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908473SWP70 9-640 1005=1005640
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908482SWP70 9-650 1005=1005650
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908498SWP70 9-660 1005=1005660
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908507SWP70 9-670 1005=1005670
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908516SWP70 9-680 1005=1005680
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908525SWP70 9-690 1005=1005690
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908534SWP70 9-700 1005=1005700
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908543SWP70 9-710 1005=1005710
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908552SWP70 9-720 1005=1005720
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908568SWP70 9-730 1005=1005730
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908577SWP70 9-740 1005=1005740
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908586SWP70 9-750 1005=1005750
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908595SWP70 9-760 1005=1005760
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908604SWP70 9-770 1005=1005770
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908613SWP70 9-780 1005=1005780
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05908622SWP70 9-790 1005=1005790
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする