曜日別特売

レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
使用流体一般作動油ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム補強層1W/B仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付最小破壊圧力(MPa)28外径(mm)16内径(mm)9.5内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05910756SWP70 9-300 1009+1005=1005+100973009.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910765SWP70 9-310 1009+1005=1005+100973109.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910774SWP70 9-320 1009+1005=1005+100973209.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910783SWP70 9-330 1009+1005=1005+100973309.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910792SWP70 9-340 1009+1005=1005+100973409.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910808SWP70 9-350 1009+1005=1005+100973509.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910817SWP70 9-360 1009+1005=1005+100973609.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910826SWP70 9-370 1009+1005=1005+100973709.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910835SWP70 9-380 1009+1005=1005+100973809.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910844SWP70 9-390 1009+1005=1005+100973909.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910853SWP70 9-400 1009+1005=1005+100974009.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910862SWP70 9-410 1009+1005=1005+100974109.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910878SWP70 9-420 1009+1005=1005+100974209.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910887SWP70 9-430 1009+1005=1005+100974309.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910896SWP70 9-440 1009+1005=1005+100974409.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910905SWP70 9-450 1009+1005=1005+100974509.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910914SWP70 9-460 1009+1005=1005+100974609.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910923SWP70 9-470 1009+1005=1005+100974709.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910932SWP70 9-480 1009+1005=1005+100974809.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910948SWP70 9-490 1009+1005=1005+100974909.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910957SWP70 9-500 1009+1005=1005+100975009.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910966SWP70 9-510 1009+1005=1005+100975109.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910975SWP70 9-520 1009+1005=1005+100975209.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910984SWP70 9-530 1009+1005=1005+100975309.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05910993SWP70 9-540 1009+1005=1005+100975409.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911002SWP70 9-550 1009+1005=1005+100975509.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911018SWP70 9-560 1009+1005=1005+100975609.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911027SWP70 9-570 1009+1005=1005+100975709.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911036SWP70 9-580 1009+1005=1005+100975809.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911045SWP70 9-590 1009+1005=1005+100975909.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911054SWP70 9-600 1009+1005=1005+100976009.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911063SWP70 9-610 1009+1005=1005+100976109.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911072SWP70 9-620 1009+1005=1005+100976209.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911088SWP70 9-630 1009+1005=1005+100976309.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911097SWP70 9-640 1009+1005=1005+100976409.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911106SWP70 9-650 1009+1005=1005+100976509.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911115SWP70 9-660 1009+1005=1005+100976609.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911124SWP70 9-670 1009+1005=1005+100976709.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911133SWP70 9-680 1009+1005=1005+100976809.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911142SWP70 9-690 1009+1005=1005+100976909.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911158SWP70 9-700 1009+1005=1005+100977009.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911167SWP70 9-710 1009+1005=1005+100977109.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911176SWP70 9-720 1009+1005=1005+100977209.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911185SWP70 9-730 1009+1005=1005+100977309.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911194SWP70 9-740 1009+1005=1005+100977409.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911203SWP70 9-750 1009+1005=1005+100977509.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911212SWP70 9-760 1009+1005=1005+100977609.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911228SWP70 9-770 1009+1005=1005+100977709.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911237SWP70 9-780 1009+1005=1005+100977809.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05911246SWP70 9-790 1009+1005=1005+100977909.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする