YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 12(両端金具1004)
内径(mm)
12.7
金具
両端金具1004
外径(mm)
18.7
ねじ径
G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05912068
SWP70 12-300 1004=1004
300
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912077
SWP70 12-310 1004=1004
310
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912086
SWP70 12-320 1004=1004
320
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912095
SWP70 12-330 1004=1004
330
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912104
SWP70 12-340 1004=1004
340
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912113
SWP70 12-350 1004=1004
350
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912122
SWP70 12-360 1004=1004
360
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912138
SWP70 12-370 1004=1004
370
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912147
SWP70 12-380 1004=1004
380
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912156
SWP70 12-390 1004=1004
390
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912165
SWP70 12-400 1004=1004
400
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912174
SWP70 12-410 1004=1004
410
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912183
SWP70 12-420 1004=1004
420
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912192
SWP70 12-430 1004=1004
430
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912208
SWP70 12-440 1004=1004
440
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912217
SWP70 12-450 1004=1004
450
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912226
SWP70 12-460 1004=1004
460
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912235
SWP70 12-470 1004=1004
470
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912244
SWP70 12-480 1004=1004
480
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912253
SWP70 12-490 1004=1004
490
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912262
SWP70 12-500 1004=1004
500
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912278
SWP70 12-510 1004=1004
510
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912287
SWP70 12-520 1004=1004
520
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912296
SWP70 12-530 1004=1004
530
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912305
SWP70 12-540 1004=1004
540
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912314
SWP70 12-550 1004=1004
550
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912323
SWP70 12-560 1004=1004
560
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912332
SWP70 12-570 1004=1004
570
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912348
SWP70 12-580 1004=1004
580
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912357
SWP70 12-590 1004=1004
590
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912366
SWP70 12-600 1004=1004
600
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912375
SWP70 12-610 1004=1004
610
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912384
SWP70 12-620 1004=1004
620
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912393
SWP70 12-630 1004=1004
630
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912402
SWP70 12-640 1004=1004
640
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912418
SWP70 12-650 1004=1004
650
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912427
SWP70 12-660 1004=1004
660
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912436
SWP70 12-670 1004=1004
670
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912445
SWP70 12-680 1004=1004
680
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912454
SWP70 12-690 1004=1004
690
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912463
SWP70 12-700 1004=1004
700
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912472
SWP70 12-710 1004=1004
710
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912488
SWP70 12-720 1004=1004
720
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912497
SWP70 12-730 1004=1004
730
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912506
SWP70 12-740 1004=1004
740
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912515
SWP70 12-750 1004=1004
750
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912524
SWP70 12-760 1004=1004
760
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912533
SWP70 12-770 1004=1004
770
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912542
SWP70 12-780 1004=1004
780
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05912558
SWP70 12-790 1004=1004
790
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ