レベックス SWP70 12(両端金具1005)

レベックス SWP70 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)
金具両端金具1005最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム外径(Φmm)18.7使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05913373SWP70 12-300 1005=1005300G(PF)1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913382SWP70 12-310 1005=1005310G(PF)1/2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913398SWP70 12-320 1005=1005320G(PF)1/2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913407SWP70 12-330 1005=1005330G(PF)1/2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913416SWP70 12-340 1005=1005340G(PF)1/2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913425SWP70 12-350 1005=1005350G(PF)1/2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913434SWP70 12-360 1005=1005360G(PF)1/2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913443SWP70 12-370 1005=1005370G(PF)1/2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913452SWP70 12-380 1005=1005380G(PF)1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913468SWP70 12-390 1005=1005390G(PF)1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913477SWP70 12-400 1005=1005400G(PF)1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913486SWP70 12-410 1005=1005410G(PF)1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913495SWP70 12-420 1005=1005420G(PF)1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913504SWP70 12-430 1005=1005430G(PF)1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913513SWP70 12-440 1005=1005440G(PF)1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913522SWP70 12-450 1005=1005450G(PF)1/2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913538SWP70 12-460 1005=1005460G(PF)1/2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913547SWP70 12-470 1005=1005470G(PF)1/2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913556SWP70 12-480 1005=1005480G(PF)1/2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913565SWP70 12-490 1005=1005490G(PF)1/2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913574SWP70 12-500 1005=1005500G(PF)1/2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913583SWP70 12-510 1005=1005510G(PF)1/2
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913592SWP70 12-520 1005=1005520G(PF)1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913608SWP70 12-530 1005=1005530G(PF)1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913617SWP70 12-540 1005=1005540G(PF)1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913626SWP70 12-550 1005=1005550G(PF)1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913635SWP70 12-560 1005=1005560G(PF)1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913644SWP70 12-570 1005=1005570G(PF)1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913653SWP70 12-580 1005=1005580G(PF)1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913662SWP70 12-590 1005=1005590G(PF)1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913678SWP70 12-600 1005=1005600G(PF)1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913687SWP70 12-610 1005=1005610G(PF)1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913696SWP70 12-620 1005=1005620G(PF)1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913705SWP70 12-630 1005=1005630G(PF)1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913714SWP70 12-640 1005=1005640G(PF)1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913723SWP70 12-650 1005=1005650G(PF)1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913732SWP70 12-660 1005=1005660G(PF)1/2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913748SWP70 12-670 1005=1005670G(PF)1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913757SWP70 12-680 1005=1005680G(PF)1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913766SWP70 12-690 1005=1005690G(PF)1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913775SWP70 12-700 1005=1005700G(PF)1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913784SWP70 12-710 1005=1005710G(PF)1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913793SWP70 12-720 1005=1005720G(PF)1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913802SWP70 12-730 1005=1005730G(PF)1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913818SWP70 12-740 1005=1005740G(PF)1/2
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913827SWP70 12-750 1005=1005750G(PF)1/2
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913836SWP70 12-760 1005=1005760G(PF)1/2
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913845SWP70 12-770 1005=1005770G(PF)1/2
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913854SWP70 12-780 1005=1005780G(PF)1/2
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
05913863SWP70 12-790 1005=1005790G(PF)1/2
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05914475
2018-03-19
用途: 油圧機器の接続

製品自体は期待通りの品で申し分ありません。購入後に表記がおかしいと指摘した者ですが、正解の表記はRc(PT)です。要は両端雌テーパネジです。おせっかいですがその他の長さのバリエーションも訂正しておいた方が良いと思います。https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kanyoneji/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする