レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05914685SWP70 12-300 1013+1004=1004+1013300
オープン
3,511
3,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914694SWP70 12-310 1013+1004=1004+1013310
オープン
3,526
3,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914703SWP70 12-320 1013+1004=1004+1013320
オープン
3,538
3,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914712SWP70 12-330 1013+1004=1004+1013330
オープン
3,551
3,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914728SWP70 12-340 1013+1004=1004+1013340
オープン
3,565
3,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914737SWP70 12-350 1013+1004=1004+1013350
オープン
3,576
3,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914746SWP70 12-360 1013+1004=1004+1013360
オープン
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914755SWP70 12-370 1013+1004=1004+1013370
オープン
3,603
3,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914764SWP70 12-380 1013+1004=1004+1013380
オープン
3,616
3,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914773SWP70 12-390 1013+1004=1004+1013390
オープン
3,629
3,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914782SWP70 12-400 1013+1004=1004+1013400
オープン
3,642
4,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914798SWP70 12-410 1013+1004=1004+1013410
オープン
3,654
4,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914807SWP70 12-420 1013+1004=1004+1013420
オープン
3,668
4,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914816SWP70 12-430 1013+1004=1004+1013430
オープン
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914825SWP70 12-440 1013+1004=1004+1013440
オープン
3,695
4,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914834SWP70 12-450 1013+1004=1004+1013450
オープン
3,704
4,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914843SWP70 12-460 1013+1004=1004+1013460
オープン
3,718
4,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914852SWP70 12-470 1013+1004=1004+1013470
オープン
3,730
4,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914868SWP70 12-480 1013+1004=1004+1013480
オープン
3,745
4,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914877SWP70 12-490 1013+1004=1004+1013490
オープン
3,757
4,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914886SWP70 12-500 1013+1004=1004+1013500
オープン
3,769
4,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914895SWP70 12-510 1013+1004=1004+1013510
オープン
3,782
4,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914904SWP70 12-520 1013+1004=1004+1013520
オープン
3,795
4,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914913SWP70 12-530 1013+1004=1004+1013530
オープン
3,809
4,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914922SWP70 12-540 1013+1004=1004+1013540
オープン
3,822
4,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914938SWP70 12-550 1013+1004=1004+1013550
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914947SWP70 12-560 1013+1004=1004+1013560
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914956SWP70 12-570 1013+1004=1004+1013570
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914965SWP70 12-580 1013+1004=1004+1013580
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914974SWP70 12-590 1013+1004=1004+1013590
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914983SWP70 12-600 1013+1004=1004+1013600
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05914992SWP70 12-610 1013+1004=1004+1013610
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915008SWP70 12-620 1013+1004=1004+1013620
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915017SWP70 12-630 1013+1004=1004+1013630
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915026SWP70 12-640 1013+1004=1004+1013640
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915035SWP70 12-650 1013+1004=1004+1013650
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915044SWP70 12-660 1013+1004=1004+1013660
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915053SWP70 12-670 1013+1004=1004+1013670
オープン
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915062SWP70 12-680 1013+1004=1004+1013680
オープン
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915078SWP70 12-690 1013+1004=1004+1013690
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915087SWP70 12-700 1013+1004=1004+1013700
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915096SWP70 12-710 1013+1004=1004+1013710
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915105SWP70 12-720 1013+1004=1004+1013720
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915114SWP70 12-730 1013+1004=1004+1013730
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915123SWP70 12-740 1013+1004=1004+1013740
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915132SWP70 12-750 1013+1004=1004+1013750
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915148SWP70 12-760 1013+1004=1004+1013760
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915157SWP70 12-770 1013+1004=1004+1013770
オープン
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915166SWP70 12-780 1013+1004=1004+1013780
オープン
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
05915175SWP70 12-790 1013+1004=1004+1013790
オープン
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする