レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)19金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05919524SWP70 19-500 1013+1004=1004+1013500
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919533SWP70 19-510 1013+1004=1004+1013510
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919542SWP70 19-520 1013+1004=1004+1013520
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919558SWP70 19-530 1013+1004=1004+1013530
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919567SWP70 19-540 1013+1004=1004+1013540
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919576SWP70 19-550 1013+1004=1004+1013550
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919585SWP70 19-560 1013+1004=1004+1013560
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919594SWP70 19-570 1013+1004=1004+1013570
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919603SWP70 19-580 1013+1004=1004+1013580
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919612SWP70 19-590 1013+1004=1004+1013590
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919628SWP70 19-600 1013+1004=1004+1013600
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919637SWP70 19-610 1013+1004=1004+1013610
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919646SWP70 19-620 1013+1004=1004+1013620
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919655SWP70 19-630 1013+1004=1004+1013630
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919664SWP70 19-640 1013+1004=1004+1013640
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919673SWP70 19-650 1013+1004=1004+1013650
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919682SWP70 19-660 1013+1004=1004+1013660
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919698SWP70 19-670 1013+1004=1004+1013670
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919707SWP70 19-680 1013+1004=1004+1013680
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919716SWP70 19-690 1013+1004=1004+1013690
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919725SWP70 19-700 1013+1004=1004+1013700
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919734SWP70 19-710 1013+1004=1004+1013710
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919743SWP70 19-720 1013+1004=1004+1013720
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919752SWP70 19-730 1013+1004=1004+1013730
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919768SWP70 19-740 1013+1004=1004+1013740
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919777SWP70 19-750 1013+1004=1004+1013750
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919786SWP70 19-760 1013+1004=1004+1013760
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919795SWP70 19-770 1013+1004=1004+1013770
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919804SWP70 19-780 1013+1004=1004+1013780
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919813SWP70 19-790 1013+1004=1004+1013790
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919822SWP70 19-800 1013+1004=1004+1013800
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919838SWP70 19-810 1013+1004=1004+1013810
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919847SWP70 19-820 1013+1004=1004+1013820
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919856SWP70 19-830 1013+1004=1004+1013830
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919865SWP70 19-840 1013+1004=1004+1013840
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919874SWP70 19-850 1013+1004=1004+1013850
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919883SWP70 19-860 1013+1004=1004+1013860
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919892SWP70 19-870 1013+1004=1004+1013870
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919908SWP70 19-880 1013+1004=1004+1013880
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919917SWP70 19-890 1013+1004=1004+1013890
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919926SWP70 19-900 1013+1004=1004+1013900
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919935SWP70 19-910 1013+1004=1004+1013910
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919944SWP70 19-920 1013+1004=1004+1013920
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919953SWP70 19-930 1013+1004=1004+1013930
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919962SWP70 19-940 1013+1004=1004+1013940
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919978SWP70 19-950 1013+1004=1004+1013950
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919987SWP70 19-960 1013+1004=1004+1013960
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
05919996SWP70 19-970 1013+1004=1004+1013970
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
05920005SWP70 19-980 1013+1004=1004+1013980
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
05920014SWP70 19-990 1013+1004=1004+1013990
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする