YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 25(両端金具1004)
内径(mm)
25.4
金具
両端金具1004
外径(mm)
32.3
ねじ径
G(PF)1
最高使用圧力(MPa)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05921746
SWP70 25-500 1004=1004
500
オープン
¥
8,164
¥
8,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921755
SWP70 25-510 1004=1004
510
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921764
SWP70 25-520 1004=1004
520
オープン
¥
8,169
¥
8,986
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921773
SWP70 25-530 1004=1004
530
オープン
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921782
SWP70 25-540 1004=1004
540
オープン
¥
8,175
¥
8,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921798
SWP70 25-550 1004=1004
550
オープン
¥
8,177
¥
8,995
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921807
SWP70 25-560 1004=1004
560
オープン
¥
8,180
¥
8,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921816
SWP70 25-570 1004=1004
570
オープン
¥
8,183
¥
9,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921825
SWP70 25-580 1004=1004
580
オープン
¥
8,185
¥
9,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921834
SWP70 25-590 1004=1004
590
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921843
SWP70 25-600 1004=1004
600
オープン
¥
8,703
¥
9,573
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921852
SWP70 25-610 1004=1004
610
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921868
SWP70 25-620 1004=1004
620
オープン
¥
8,708
¥
9,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921877
SWP70 25-630 1004=1004
630
オープン
¥
8,813
¥
9,694
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921886
SWP70 25-640 1004=1004
640
オープン
¥
8,816
¥
9,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921895
SWP70 25-650 1004=1004
650
オープン
¥
8,818
¥
9,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921904
SWP70 25-660 1004=1004
660
オープン
¥
8,924
¥
9,816
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921913
SWP70 25-670 1004=1004
670
オープン
¥
8,926
¥
9,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921922
SWP70 25-680 1004=1004
680
オープン
¥
8,929
¥
9,822
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921938
SWP70 25-690 1004=1004
690
オープン
¥
9,034
¥
9,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921947
SWP70 25-700 1004=1004
700
オープン
¥
9,037
¥
9,941
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921956
SWP70 25-710 1004=1004
710
オープン
¥
9,142
¥
10,056
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921965
SWP70 25-720 1004=1004
720
オープン
¥
9,145
¥
10,060
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921974
SWP70 25-730 1004=1004
730
オープン
¥
9,147
¥
10,062
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921983
SWP70 25-740 1004=1004
740
オープン
¥
9,253
¥
10,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05921992
SWP70 25-750 1004=1004
750
オープン
¥
9,255
¥
10,181
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922008
SWP70 25-760 1004=1004
760
オープン
¥
9,258
¥
10,184
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922017
SWP70 25-770 1004=1004
770
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922026
SWP70 25-780 1004=1004
780
オープン
¥
9,263
¥
10,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922035
SWP70 25-790 1004=1004
790
オープン
¥
9,265
¥
10,192
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922044
SWP70 25-800 1004=1004
800
オープン
¥
9,267
¥
10,194
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922053
SWP70 25-810 1004=1004
810
オープン
¥
9,270
¥
10,197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922062
SWP70 25-820 1004=1004
820
オープン
¥
9,272
¥
10,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922078
SWP70 25-830 1004=1004
830
オープン
¥
9,275
¥
10,203
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922087
SWP70 25-840 1004=1004
840
オープン
¥
9,277
¥
10,205
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922096
SWP70 25-850 1004=1004
850
オープン
¥
9,279
¥
10,207
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922105
SWP70 25-860 1004=1004
860
オープン
¥
9,282
¥
10,210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922114
SWP70 25-870 1004=1004
870
オープン
¥
9,804
¥
10,784
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922123
SWP70 25-880 1004=1004
880
オープン
¥
9,803
¥
10,783
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922132
SWP70 25-890 1004=1004
890
オープン
¥
9,805
¥
10,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922148
SWP70 25-900 1004=1004
900
オープン
¥
9,911
¥
10,902
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922157
SWP70 25-910 1004=1004
910
オープン
¥
9,913
¥
10,904
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922166
SWP70 25-920 1004=1004
920
オープン
¥
9,916
¥
10,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922175
SWP70 25-930 1004=1004
930
オープン
¥
10,021
¥
11,023
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922184
SWP70 25-940 1004=1004
940
オープン
¥
10,024
¥
11,026
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922193
SWP70 25-950 1004=1004
950
オープン
¥
10,026
¥
11,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922202
SWP70 25-960 1004=1004
960
オープン
¥
10,132
¥
11,145
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922218
SWP70 25-970 1004=1004
970
オープン
¥
10,134
¥
11,147
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922227
SWP70 25-980 1004=1004
980
オープン
¥
10,240
¥
11,264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922236
SWP70 25-990 1004=1004
990
オープン
¥
10,242
¥
11,266
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ