YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 25(両端金具1005)
内径(mm)
25.4
金具
両端金具1005
外径(mm)
32.3
最高使用圧力(MPa)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05922857
SWP70 25-500 1005=1005
500
R(PT)1
オープン
¥
8,164
¥
8,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922866
SWP70 25-510 1005=1005
510
R(PT)1
オープン
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922875
SWP70 25-520 1005=1005
520
R(PT)1
オープン
¥
8,169
¥
8,986
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922884
SWP70 25-530 1005=1005
530
R(PT)1
オープン
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922893
SWP70 25-540 1005=1005
540
R(PT)1
オープン
¥
8,175
¥
8,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922902
SWP70 25-550 1005=1005
550
R(PT)1
オープン
¥
8,177
¥
8,995
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922918
SWP70 25-560 1005=1005
560
R(PT)1
オープン
¥
8,180
¥
8,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922927
SWP70 25-570 1005=1005
570
R(PT)1
オープン
¥
8,183
¥
9,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922936
SWP70 25-580 1005=1005
580
R(PT)1
オープン
¥
8,185
¥
9,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922945
SWP70 25-590 1005=1005
590
R(PT)1
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922954
SWP70 25-600 1005=1005
600
R(PT)1
オープン
¥
8,703
¥
9,573
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922963
SWP70 25-610 1005=1005
610
R(PT)1
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922972
SWP70 25-620 1005=1005
620
R(PT)1
オープン
¥
8,708
¥
9,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922988
SWP70 25-630 1005=1005
630
R(PT)1
オープン
¥
8,813
¥
9,694
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05922997
SWP70 25-640 1005=1005
640
R(PT)1
オープン
¥
8,816
¥
9,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923006
SWP70 25-650 1005=1005
650
R(PT)1
オープン
¥
8,818
¥
9,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923015
SWP70 25-660 1005=1005
660
R(PT)1
オープン
¥
8,924
¥
9,816
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923024
SWP70 25-670 1005=1005
670
R(PT)1
オープン
¥
8,926
¥
9,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923033
SWP70 25-680 1005=1005
680
R(PT)1
オープン
¥
8,929
¥
9,822
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923042
SWP70 25-690 1005=1005
690
R(PT)1
オープン
¥
9,034
¥
9,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923058
SWP70 25-700 1005=1005
700
R(PT)1
オープン
¥
9,037
¥
9,941
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923067
SWP70 25-710 1005=1005
710
R(PT)1
オープン
¥
9,142
¥
10,056
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923076
SWP70 25-720 1005=1005
720
R(PT)1
オープン
¥
9,145
¥
10,060
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923085
SWP70 25-730 1005=1005
730
R(PT)1
オープン
¥
9,147
¥
10,062
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923094
SWP70 25-740 1005=1005
740
R(PT)1
オープン
¥
9,253
¥
10,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923103
SWP70 25-750 1005=1005
750
R(PT)1
オープン
¥
9,255
¥
10,181
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923112
SWP70 25-760 1005=1005
760
R(PT)1
オープン
¥
9,258
¥
10,184
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923128
SWP70 25-770 1005=1005
770
R(PT)1
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923137
SWP70 25-780 1005=1005
780
R(PT)1
オープン
¥
9,263
¥
10,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923146
SWP70 25-790 1005=1005
790
R(PT)1
オープン
¥
9,265
¥
10,192
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923155
SWP70 25-800 1005=1005
800
R(PT)1
オープン
¥
9,267
¥
10,194
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923164
SWP70 25-810 1005=1005
810
R(PT)1
オープン
¥
9,270
¥
10,197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923173
SWP70 25-820 1005=1005
820
R(PT)1
オープン
¥
9,272
¥
10,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923182
SWP70 25-830 1005=1005
830
R(PT)1
オープン
¥
9,275
¥
10,203
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923198
SWP70 25-840 1005=1005
840
R(PT)1
オープン
¥
9,277
¥
10,205
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923207
SWP70 25-850 1005=1005
850
R(PT)1
オープン
¥
9,279
¥
10,207
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923216
SWP70 25-860 1005=1005
860
R(PT)1
オープン
¥
9,282
¥
10,210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923225
SWP70 25-870 1005=1005
870
R(PT)1
オープン
¥
9,804
¥
10,784
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923234
SWP70 25-880 1005=1005
880
R(PT)1
オープン
¥
9,803
¥
10,783
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923243
SWP70 25-890 1005=1005
890
R(PT)1
オープン
¥
9,805
¥
10,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923252
SWP70 25-900 1005=1005
900
R(PT)1
オープン
¥
9,911
¥
10,902
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923268
SWP70 25-910 1005=1005
910
R(PT)1
オープン
¥
9,913
¥
10,904
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923277
SWP70 25-920 1005=1005
920
R(PT)1
オープン
¥
9,916
¥
10,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923286
SWP70 25-930 1005=1005
930
R(PT)1
オープン
¥
10,021
¥
11,023
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923295
SWP70 25-940 1005=1005
940
R(PT)1
オープン
¥
10,024
¥
11,026
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923304
SWP70 25-950 1005=1005
950
R(PT)1
オープン
¥
10,026
¥
11,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923313
SWP70 25-960 1005=1005
960
R(PT)1
オープン
¥
10,132
¥
11,145
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923322
SWP70 25-970 1005=1005
970
R(PT)1
オープン
¥
10,134
¥
11,147
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923338
SWP70 25-980 1005=1005
980
R(PT)1
オープン
¥
10,240
¥
11,264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05923347
SWP70 25-990 1005=1005
990
R(PT)1
オープン
¥
10,242
¥
11,266
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ