レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
使用流体一般作動油ねじ径R(PT)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム補強層1W/B仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付最小破壊圧力(MPa)28外径(mm)32.3内径(mm)25.4内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05925072SWP70 25-500 1009+1005=1005+1009750025.4
オープン
9,660
10,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925088SWP70 25-510 1009+1005=1005+1009751025.4
オープン
9,663
10,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925097SWP70 25-520 1009+1005=1005+1009752025.4
オープン
9,768
10,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925106SWP70 25-530 1009+1005=1005+1009753025.4
オープン
9,770
10,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925115SWP70 25-540 1009+1005=1005+1009754025.4
オープン
9,773
10,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925124SWP70 25-550 1009+1005=1005+1009755025.4
オープン
9,878
10,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925133SWP70 25-560 1009+1005=1005+1009756025.4
オープン
9,881
10,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925142SWP70 25-570 1009+1005=1005+1009757025.4
オープン
9,985
10,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925158SWP70 25-580 1009+1005=1005+1009758025.4
オープン
9,988
10,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925167SWP70 25-590 1009+1005=1005+1009759025.4
オープン
9,991
10,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925176SWP70 25-600 1009+1005=1005+1009760025.4
オープン
10,096
11,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925185SWP70 25-610 1009+1005=1005+1009761025.4
オープン
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925194SWP70 25-620 1009+1005=1005+1009762025.4
オープン
10,101
11,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925203SWP70 25-630 1009+1005=1005+1009763025.4
オープン
10,206
11,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925212SWP70 25-640 1009+1005=1005+1009764025.4
オープン
10,208
11,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925228SWP70 25-650 1009+1005=1005+1009765025.4
オープン
10,211
11,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925237SWP70 25-660 1009+1005=1005+1009766025.4
オープン
10,214
11,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925246SWP70 25-670 1009+1005=1005+1009767025.4
オープン
10,216
11,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925255SWP70 25-680 1009+1005=1005+1009768025.4
オープン
10,219
11,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925264SWP70 25-690 1009+1005=1005+1009769025.4
オープン
10,222
11,244(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925273SWP70 25-700 1009+1005=1005+1009770025.4
オープン
10,224
11,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925282SWP70 25-710 1009+1005=1005+1009771025.4
オープン
10,227
11,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925298SWP70 25-720 1009+1005=1005+1009772025.4
オープン
10,229
11,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925307SWP70 25-730 1009+1005=1005+1009773025.4
オープン
10,232
11,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925316SWP70 25-740 1009+1005=1005+1009774025.4
オープン
10,234
11,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925325SWP70 25-750 1009+1005=1005+1009775025.4
オープン
10,237
11,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925334SWP70 25-760 1009+1005=1005+1009776025.4
オープン
10,239
11,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925343SWP70 25-770 1009+1005=1005+1009777025.4
オープン
10,242
11,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925352SWP70 25-780 1009+1005=1005+1009778025.4
オープン
10,242
11,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925368SWP70 25-790 1009+1005=1005+1009779025.4
オープン
11,180
12,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925377SWP70 25-800 1009+1005=1005+1009780025.4
オープン
11,183
12,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925386SWP70 25-810 1009+1005=1005+1009781025.4
オープン
11,185
12,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925395SWP70 25-820 1009+1005=1005+1009782025.4
オープン
11,188
12,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925404SWP70 25-830 1009+1005=1005+1009783025.4
オープン
11,190
12,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925413SWP70 25-840 1009+1005=1005+1009784025.4
オープン
11,193
12,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925422SWP70 25-850 1009+1005=1005+1009785025.4
オープン
11,196
12,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925438SWP70 25-860 1009+1005=1005+1009786025.4
オープン
11,198
12,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925447SWP70 25-870 1009+1005=1005+1009787025.4
オープン
11,204
12,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925456SWP70 25-880 1009+1005=1005+1009788025.4
オープン
11,203
12,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925465SWP70 25-890 1009+1005=1005+1009789025.4
オープン
11,206
12,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925474SWP70 25-900 1009+1005=1005+1009790025.4
オープン
11,208
12,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925483SWP70 25-910 1009+1005=1005+1009791025.4
オープン
11,211
12,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925492SWP70 25-920 1009+1005=1005+1009792025.4
オープン
12,242
13,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925508SWP70 25-930 1009+1005=1005+1009793025.4
オープン
12,244
13,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925517SWP70 25-940 1009+1005=1005+1009794025.4
オープン
12,247
13,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925526SWP70 25-950 1009+1005=1005+1009795025.4
オープン
12,250
13,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925535SWP70 25-960 1009+1005=1005+1009796025.4
オープン
12,252
13,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925544SWP70 25-970 1009+1005=1005+1009797025.4
オープン
12,255
13,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925553SWP70 25-980 1009+1005=1005+1009798025.4
オープン
12,258
13,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
05925562SWP70 25-990 1009+1005=1005+1009799025.4
オープン
12,260
13,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする