YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP70 32(両端金具1004)
内径(mm)
31.8
金具
両端金具1004
外径(mm)
41.2
ねじ径
G(PF)1-1/4
最高使用圧力(MPa)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
2W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05926183
NWP70 32-500 1004=1004
500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926192
NWP70 32-510 1004=1004
510
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926208
NWP70 32-520 1004=1004
520
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926217
NWP70 32-530 1004=1004
530
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926226
NWP70 32-540 1004=1004
540
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926235
NWP70 32-550 1004=1004
550
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926244
NWP70 32-560 1004=1004
560
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926253
NWP70 32-570 1004=1004
570
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926262
NWP70 32-580 1004=1004
580
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926278
NWP70 32-590 1004=1004
590
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926287
NWP70 32-600 1004=1004
600
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926296
NWP70 32-610 1004=1004
610
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926305
NWP70 32-620 1004=1004
620
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926314
NWP70 32-630 1004=1004
630
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926323
NWP70 32-640 1004=1004
640
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926332
NWP70 32-650 1004=1004
650
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926348
NWP70 32-660 1004=1004
660
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926357
NWP70 32-670 1004=1004
670
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926366
NWP70 32-680 1004=1004
680
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926375
NWP70 32-690 1004=1004
690
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926384
NWP70 32-700 1004=1004
700
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926393
NWP70 32-710 1004=1004
710
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926402
NWP70 32-720 1004=1004
720
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926418
NWP70 32-730 1004=1004
730
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926427
NWP70 32-740 1004=1004
740
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926436
NWP70 32-750 1004=1004
750
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926445
NWP70 32-760 1004=1004
760
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926454
NWP70 32-770 1004=1004
770
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926463
NWP70 32-780 1004=1004
780
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926472
NWP70 32-790 1004=1004
790
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926488
NWP70 32-800 1004=1004
800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926497
NWP70 32-810 1004=1004
810
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926506
NWP70 32-820 1004=1004
820
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926515
NWP70 32-830 1004=1004
830
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926524
NWP70 32-840 1004=1004
840
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926533
NWP70 32-850 1004=1004
850
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926542
NWP70 32-860 1004=1004
860
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926558
NWP70 32-870 1004=1004
870
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926567
NWP70 32-880 1004=1004
880
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926576
NWP70 32-890 1004=1004
890
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926585
NWP70 32-900 1004=1004
900
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926594
NWP70 32-910 1004=1004
910
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926603
NWP70 32-920 1004=1004
920
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926612
NWP70 32-930 1004=1004
930
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926628
NWP70 32-940 1004=1004
940
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926637
NWP70 32-950 1004=1004
950
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926646
NWP70 32-960 1004=1004
960
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926655
NWP70 32-970 1004=1004
970
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926664
NWP70 32-980 1004=1004
980
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05926673
NWP70 32-990 1004=1004
990
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ