レベックス NWP70 32(両端金具1005)

レベックス NWP70 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
使用流体一般作動油ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム補強層2W/B使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005最小破壊圧力(MPa)28外径(mm)41.2内径(mm)31.8内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05927294NWP70 32-500 1005=1005750031.8
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927303NWP70 32-510 1005=1005751031.8
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927312NWP70 32-520 1005=1005752031.8
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927328NWP70 32-530 1005=1005753031.8
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927337NWP70 32-540 1005=1005754031.8
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927346NWP70 32-550 1005=1005755031.8
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927355NWP70 32-560 1005=1005756031.8
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927364NWP70 32-570 1005=1005757031.8
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927373NWP70 32-580 1005=1005758031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927382NWP70 32-590 1005=1005759031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927398NWP70 32-600 1005=1005760031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927407NWP70 32-610 1005=1005761031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927416NWP70 32-620 1005=1005762031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927425NWP70 32-630 1005=1005763031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927434NWP70 32-640 1005=1005764031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927443NWP70 32-650 1005=1005765031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927452NWP70 32-660 1005=1005766031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927468NWP70 32-670 1005=1005767031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927477NWP70 32-680 1005=1005768031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927486NWP70 32-690 1005=1005769031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927495NWP70 32-700 1005=1005770031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927504NWP70 32-710 1005=1005771031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927513NWP70 32-720 1005=1005772031.8
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927522NWP70 32-730 1005=1005773031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927538NWP70 32-740 1005=1005774031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927547NWP70 32-750 1005=1005775031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927556NWP70 32-760 1005=1005776031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927565NWP70 32-770 1005=1005777031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927574NWP70 32-780 1005=1005778031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927583NWP70 32-790 1005=1005779031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927592NWP70 32-800 1005=1005780031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927608NWP70 32-810 1005=1005781031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927617NWP70 32-820 1005=1005782031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927626NWP70 32-830 1005=1005783031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927635NWP70 32-840 1005=1005784031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927644NWP70 32-850 1005=1005785031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927653NWP70 32-860 1005=1005786031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927662NWP70 32-870 1005=1005787031.8
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927678NWP70 32-880 1005=1005788031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927687NWP70 32-890 1005=1005789031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927696NWP70 32-900 1005=1005790031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927705NWP70 32-910 1005=1005791031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927714NWP70 32-920 1005=1005792031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927723NWP70 32-930 1005=1005793031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927732NWP70 32-940 1005=1005794031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927748NWP70 32-950 1005=1005795031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927757NWP70 32-960 1005=1005796031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927766NWP70 32-970 1005=1005797031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927775NWP70 32-980 1005=1005798031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05927784NWP70 32-990 1005=1005799031.8
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする