YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP140 6(両端金具1004)
内径(mm)
6.3
金具
両端金具1004
外径(mm)
13.2
ねじ径
G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)
14
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05930627
SWP140 6-300 1004=1004
300
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930636
SWP140 6-310 1004=1004
310
オープン
¥
1,971
¥
2,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930645
SWP140 6-320 1004=1004
320
オープン
¥
1,981
¥
2,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930654
SWP140 6-330 1004=1004
330
オープン
¥
1,989
¥
2,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930663
SWP140 6-340 1004=1004
340
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930672
SWP140 6-350 1004=1004
350
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930688
SWP140 6-360 1004=1004
360
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930697
SWP140 6-370 1004=1004
370
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930706
SWP140 6-380 1004=1004
380
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930715
SWP140 6-390 1004=1004
390
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930724
SWP140 6-400 1004=1004
400
オープン
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930733
SWP140 6-410 1004=1004
410
オープン
¥
2,069
¥
2,276
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930742
SWP140 6-420 1004=1004
420
オープン
¥
2,079
¥
2,287
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930758
SWP140 6-430 1004=1004
430
オープン
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930767
SWP140 6-440 1004=1004
440
オープン
¥
2,099
¥
2,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930776
SWP140 6-450 1004=1004
450
オープン
¥
2,109
¥
2,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930785
SWP140 6-460 1004=1004
460
オープン
¥
2,119
¥
2,331
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930794
SWP140 6-470 1004=1004
470
オープン
¥
2,129
¥
2,342
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930803
SWP140 6-480 1004=1004
480
オープン
¥
2,139
¥
2,353
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930812
SWP140 6-490 1004=1004
490
オープン
¥
2,149
¥
2,364
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930828
SWP140 6-500 1004=1004
500
オープン
¥
2,159
¥
2,375
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930837
SWP140 6-510 1004=1004
510
オープン
¥
2,168
¥
2,385
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930846
SWP140 6-520 1004=1004
520
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930855
SWP140 6-530 1004=1004
530
オープン
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930864
SWP140 6-540 1004=1004
540
オープン
¥
2,199
¥
2,419
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930873
SWP140 6-550 1004=1004
550
オープン
¥
2,208
¥
2,429
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930882
SWP140 6-560 1004=1004
560
オープン
¥
2,218
¥
2,440
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930898
SWP140 6-570 1004=1004
570
オープン
¥
2,228
¥
2,451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930907
SWP140 6-580 1004=1004
580
オープン
¥
2,237
¥
2,461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930916
SWP140 6-590 1004=1004
590
オープン
¥
2,247
¥
2,472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930925
SWP140 6-600 1004=1004
600
オープン
¥
2,257
¥
2,483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930934
SWP140 6-610 1004=1004
610
オープン
¥
2,268
¥
2,495
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930943
SWP140 6-620 1004=1004
620
オープン
¥
2,276
¥
2,504
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930952
SWP140 6-630 1004=1004
630
オープン
¥
2,286
¥
2,515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930968
SWP140 6-640 1004=1004
640
オープン
¥
2,297
¥
2,527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930977
SWP140 6-650 1004=1004
650
オープン
¥
2,306
¥
2,537
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930986
SWP140 6-660 1004=1004
660
オープン
¥
2,316
¥
2,548
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05930995
SWP140 6-670 1004=1004
670
オープン
¥
2,326
¥
2,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931004
SWP140 6-680 1004=1004
680
オープン
¥
2,337
¥
2,571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931013
SWP140 6-690 1004=1004
690
オープン
¥
2,346
¥
2,581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931022
SWP140 6-700 1004=1004
700
オープン
¥
2,356
¥
2,592
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931038
SWP140 6-710 1004=1004
710
オープン
¥
2,367
¥
2,604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931047
SWP140 6-720 1004=1004
720
オープン
¥
2,377
¥
2,615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931056
SWP140 6-730 1004=1004
730
オープン
¥
2,385
¥
2,624
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931065
SWP140 6-740 1004=1004
740
オープン
¥
2,395
¥
2,635
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931074
SWP140 6-750 1004=1004
750
オープン
¥
2,406
¥
2,647
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931083
SWP140 6-760 1004=1004
760
オープン
¥
2,415
¥
2,657
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931092
SWP140 6-770 1004=1004
770
オープン
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931108
SWP140 6-780 1004=1004
780
オープン
¥
2,436
¥
2,680
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931117
SWP140 6-790 1004=1004
790
オープン
¥
2,446
¥
2,691
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ