曜日別特売

レベックス SWP140 6(両端金具1005)

レベックス SWP140 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05931932SWP140 6-300 1005=1005300R(PT)1/4
オープン
2,123
2,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931948SWP140 6-310 1005=1005310R(PT)1/4
オープン
2,135
2,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931957SWP140 6-320 1005=1005320R(PT)1/4
オープン
2,145
2,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931966SWP140 6-330 1005=1005330R(PT)1/4
オープン
2,154
2,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931975SWP140 6-340 1005=1005340R(PT)1/4
オープン
2,166
2,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931984SWP140 6-350 1005=1005350R(PT)1/4
オープン
2,177
2,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
05931993SWP140 6-360 1005=1005360R(PT)1/4
オープン
2,188
2,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932002SWP140 6-370 1005=1005370R(PT)1/4
オープン
2,199
2,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932018SWP140 6-380 1005=1005380R(PT)1/4
オープン
2,209
2,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932027SWP140 6-390 1005=1005390R(PT)1/4
オープン
2,219
2,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932036SWP140 6-400 1005=1005400R(PT)1/4
オープン
2,229
2,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932045SWP140 6-410 1005=1005410R(PT)1/4
オープン
2,241
2,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932054SWP140 6-420 1005=1005420R(PT)1/4
オープン
2,252
2,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932063SWP140 6-430 1005=1005430R(PT)1/4
オープン
2,263
2,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932072SWP140 6-440 1005=1005440R(PT)1/4
オープン
2,273
2,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932088SWP140 6-450 1005=1005450R(PT)1/4
オープン
2,284
2,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932097SWP140 6-460 1005=1005460R(PT)1/4
オープン
2,294
2,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932106SWP140 6-470 1005=1005470R(PT)1/4
オープン
2,305
2,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932115SWP140 6-480 1005=1005480R(PT)1/4
オープン
2,316
2,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932124SWP140 6-490 1005=1005490R(PT)1/4
オープン
2,327
2,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932133SWP140 6-500 1005=1005500R(PT)1/4
オープン
2,338
2,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932142SWP140 6-510 1005=1005510R(PT)1/4
オープン
2,348
2,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932158SWP140 6-520 1005=1005520R(PT)1/4
オープン
2,359
2,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932167SWP140 6-530 1005=1005530R(PT)1/4
オープン
2,369
2,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932176SWP140 6-540 1005=1005540R(PT)1/4
オープン
2,381
2,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932185SWP140 6-550 1005=1005550R(PT)1/4
オープン
2,391
2,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932194SWP140 6-560 1005=1005560R(PT)1/4
オープン
2,402
2,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932203SWP140 6-570 1005=1005570R(PT)1/4
オープン
2,412
2,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932212SWP140 6-580 1005=1005580R(PT)1/4
オープン
2,423
2,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932228SWP140 6-590 1005=1005590R(PT)1/4
オープン
2,434
2,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932237SWP140 6-600 1005=1005600R(PT)1/4
オープン
2,444
2,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932246SWP140 6-610 1005=1005610R(PT)1/4
オープン
2,456
2,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932255SWP140 6-620 1005=1005620R(PT)1/4
オープン
2,465
2,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932264SWP140 6-630 1005=1005630R(PT)1/4
オープン
2,476
2,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932273SWP140 6-640 1005=1005640R(PT)1/4
オープン
2,487
2,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932282SWP140 6-650 1005=1005650R(PT)1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932298SWP140 6-660 1005=1005660R(PT)1/4
オープン
2,509
2,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932307SWP140 6-670 1005=1005670R(PT)1/4
オープン
2,519
2,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932316SWP140 6-680 1005=1005680R(PT)1/4
オープン
2,531
2,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932325SWP140 6-690 1005=1005690R(PT)1/4
オープン
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932334SWP140 6-700 1005=1005700R(PT)1/4
オープン
2,551
2,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932343SWP140 6-710 1005=1005710R(PT)1/4
オープン
2,563
2,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932352SWP140 6-720 1005=1005720R(PT)1/4
オープン
2,574
2,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932368SWP140 6-730 1005=1005730R(PT)1/4
オープン
2,582
2,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932377SWP140 6-740 1005=1005740R(PT)1/4
オープン
2,594
2,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932386SWP140 6-750 1005=1005750R(PT)1/4
オープン
2,606
2,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932395SWP140 6-760 1005=1005760R(PT)1/4
オープン
2,615
2,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932404SWP140 6-770 1005=1005770R(PT)1/4
オープン
2,626
2,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932413SWP140 6-780 1005=1005780R(PT)1/4
オープン
2,638
2,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
05932422SWP140 6-790 1005=1005790R(PT)1/4
オープン
2,649
2,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05932797
2024-08-05
用途: ミニユンボ修理
農・林・水産業

ユンボの油漏れ修理に購入しました。
ピッタリのサイズで購入でき、大変満足しています。
今後も利用させてもらいます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする