曜日別特売

レベックス SWP140 9(両端金具1004)

レベックス SWP140 9(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(2件のレビュー)
使用流体一般作動油ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム補強層1W/B使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004最小破壊圧力(MPa)56外径(mm)16内径(mm)9.5内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さL(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05935868SWP140 9-300 1004=1004143009.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935877SWP140 9-310 1004=1004143109.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935886SWP140 9-320 1004=1004143209.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935895SWP140 9-330 1004=1004143309.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935904SWP140 9-340 1004=1004143409.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935913SWP140 9-350 1004=1004143509.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935922SWP140 9-360 1004=1004143609.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935938SWP140 9-370 1004=1004143709.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935947SWP140 9-380 1004=1004143809.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935956SWP140 9-390 1004=1004143909.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935965SWP140 9-400 1004=1004144009.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935974SWP140 9-410 1004=1004144109.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935983SWP140 9-420 1004=1004144209.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05935992SWP140 9-430 1004=1004144309.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936008SWP140 9-440 1004=1004144409.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936017SWP140 9-450 1004=1004144509.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936026SWP140 9-460 1004=1004144609.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936035SWP140 9-470 1004=1004144709.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936044SWP140 9-480 1004=1004144809.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936053SWP140 9-490 1004=1004144909.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936062SWP140 9-500 1004=1004145009.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936078SWP140 9-510 1004=1004145109.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936087SWP140 9-520 1004=1004145209.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936096SWP140 9-530 1004=1004145309.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936105SWP140 9-540 1004=1004145409.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936114SWP140 9-550 1004=1004145509.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936123SWP140 9-560 1004=1004145609.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936132SWP140 9-570 1004=1004145709.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936148SWP140 9-580 1004=1004145809.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936157SWP140 9-590 1004=1004145909.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936166SWP140 9-600 1004=1004146009.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936175SWP140 9-610 1004=1004146109.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936184SWP140 9-620 1004=1004146209.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936193SWP140 9-630 1004=1004146309.5
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936202SWP140 9-640 1004=1004146409.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936218SWP140 9-650 1004=1004146509.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936227SWP140 9-660 1004=1004146609.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936236SWP140 9-670 1004=1004146709.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936245SWP140 9-680 1004=1004146809.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936254SWP140 9-690 1004=1004146909.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936263SWP140 9-700 1004=1004147009.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936272SWP140 9-710 1004=1004147109.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936288SWP140 9-720 1004=1004147209.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936297SWP140 9-730 1004=1004147309.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936306SWP140 9-740 1004=1004147409.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936315SWP140 9-750 1004=1004147509.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936324SWP140 9-760 1004=1004147609.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936333SWP140 9-770 1004=1004147709.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936342SWP140 9-780 1004=1004147809.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05936358SWP140 9-790 1004=1004147909.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05937033
2021-04-13
用途: シリンダーの配管用
有限会社西原エンジニアリング

長年の使用で経年硬化のひび割れで、交換のため探していました。
長尺物が中々見つからくて困っていたら、モノタロウサイトで見つかり
また、対応と納期が早くて助かりました。

対象商品 : 05936665
2019-09-12
用途: マシニングセンターのメンテナンス

近所のホース屋さんで購入するよりも安いので、助かります。
品質的にも問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする