YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP140 9(両端金具1005)
(1件のレビュー)
内径(mm)
9.5
金具
両端金具1005
外径(mm)
16
ねじ径
R(PT)3/8
最高使用圧力(MPa)
14
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05937173
SWP140 9-300 1005=1005
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937182
SWP140 9-310 1005=1005
310
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937198
SWP140 9-320 1005=1005
320
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937207
SWP140 9-330 1005=1005
330
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937216
SWP140 9-340 1005=1005
340
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937225
SWP140 9-350 1005=1005
350
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937234
SWP140 9-360 1005=1005
360
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937243
SWP140 9-370 1005=1005
370
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937252
SWP140 9-380 1005=1005
380
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937268
SWP140 9-390 1005=1005
390
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937277
SWP140 9-400 1005=1005
400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937286
SWP140 9-410 1005=1005
410
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937295
SWP140 9-420 1005=1005
420
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937304
SWP140 9-430 1005=1005
430
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937313
SWP140 9-440 1005=1005
440
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937322
SWP140 9-450 1005=1005
450
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937338
SWP140 9-460 1005=1005
460
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937347
SWP140 9-470 1005=1005
470
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937356
SWP140 9-480 1005=1005
480
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937365
SWP140 9-490 1005=1005
490
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937374
SWP140 9-500 1005=1005
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937383
SWP140 9-510 1005=1005
510
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937392
SWP140 9-520 1005=1005
520
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937408
SWP140 9-530 1005=1005
530
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937417
SWP140 9-540 1005=1005
540
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937426
SWP140 9-550 1005=1005
550
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937435
SWP140 9-560 1005=1005
560
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937444
SWP140 9-570 1005=1005
570
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937453
SWP140 9-580 1005=1005
580
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937462
SWP140 9-590 1005=1005
590
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937478
SWP140 9-600 1005=1005
600
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937487
SWP140 9-610 1005=1005
610
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937496
SWP140 9-620 1005=1005
620
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937505
SWP140 9-630 1005=1005
630
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937514
SWP140 9-640 1005=1005
640
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937523
SWP140 9-650 1005=1005
650
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937532
SWP140 9-660 1005=1005
660
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937548
SWP140 9-670 1005=1005
670
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937557
SWP140 9-680 1005=1005
680
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937566
SWP140 9-690 1005=1005
690
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937575
SWP140 9-700 1005=1005
700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937584
SWP140 9-710 1005=1005
710
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937593
SWP140 9-720 1005=1005
720
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937602
SWP140 9-730 1005=1005
730
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937618
SWP140 9-740 1005=1005
740
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937627
SWP140 9-750 1005=1005
750
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937636
SWP140 9-760 1005=1005
760
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937645
SWP140 9-770 1005=1005
770
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937654
SWP140 9-780 1005=1005
780
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05937663
SWP140 9-790 1005=1005
790
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ