曜日別特売

レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)9.5金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05938485SWP140 9-300 1013+1004=1004+1013300
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938494SWP140 9-310 1013+1004=1004+1013310
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938503SWP140 9-320 1013+1004=1004+1013320
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938512SWP140 9-330 1013+1004=1004+1013330
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938528SWP140 9-340 1013+1004=1004+1013340
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938537SWP140 9-350 1013+1004=1004+1013350
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938546SWP140 9-360 1013+1004=1004+1013360
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938555SWP140 9-370 1013+1004=1004+1013370
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938564SWP140 9-380 1013+1004=1004+1013380
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938573SWP140 9-390 1013+1004=1004+1013390
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938582SWP140 9-400 1013+1004=1004+1013400
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938598SWP140 9-410 1013+1004=1004+1013410
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938607SWP140 9-420 1013+1004=1004+1013420
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938616SWP140 9-430 1013+1004=1004+1013430
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938625SWP140 9-440 1013+1004=1004+1013440
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938634SWP140 9-450 1013+1004=1004+1013450
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938643SWP140 9-460 1013+1004=1004+1013460
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938652SWP140 9-470 1013+1004=1004+1013470
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938668SWP140 9-480 1013+1004=1004+1013480
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938677SWP140 9-490 1013+1004=1004+1013490
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938686SWP140 9-500 1013+1004=1004+1013500
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938695SWP140 9-510 1013+1004=1004+1013510
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938704SWP140 9-520 1013+1004=1004+1013520
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938713SWP140 9-530 1013+1004=1004+1013530
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938722SWP140 9-540 1013+1004=1004+1013540
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938738SWP140 9-550 1013+1004=1004+1013550
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938747SWP140 9-560 1013+1004=1004+1013560
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938756SWP140 9-570 1013+1004=1004+1013570
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938765SWP140 9-580 1013+1004=1004+1013580
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938774SWP140 9-590 1013+1004=1004+1013590
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938783SWP140 9-600 1013+1004=1004+1013600
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938792SWP140 9-610 1013+1004=1004+1013610
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938808SWP140 9-620 1013+1004=1004+1013620
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938817SWP140 9-630 1013+1004=1004+1013630
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938826SWP140 9-640 1013+1004=1004+1013640
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938835SWP140 9-650 1013+1004=1004+1013650
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938844SWP140 9-660 1013+1004=1004+1013660
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938853SWP140 9-670 1013+1004=1004+1013670
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938862SWP140 9-680 1013+1004=1004+1013680
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938878SWP140 9-690 1013+1004=1004+1013690
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938887SWP140 9-700 1013+1004=1004+1013700
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938896SWP140 9-710 1013+1004=1004+1013710
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938905SWP140 9-720 1013+1004=1004+1013720
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938914SWP140 9-730 1013+1004=1004+1013730
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938923SWP140 9-740 1013+1004=1004+1013740
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938932SWP140 9-750 1013+1004=1004+1013750
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938948SWP140 9-760 1013+1004=1004+1013760
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938957SWP140 9-770 1013+1004=1004+1013770
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938966SWP140 9-780 1013+1004=1004+1013780
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05938975SWP140 9-790 1013+1004=1004+1013790
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする