曜日別特売

レベックス SWP140 9(両端金具1005+アダプタ付)

レベックス SWP140 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)9.5金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)16ねじ径R(PT)3/8最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05939797SWP140 9-300 1009+1005=1005+1009300
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939806SWP140 9-310 1009+1005=1005+1009310
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939815SWP140 9-320 1009+1005=1005+1009320
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939824SWP140 9-330 1009+1005=1005+1009330
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939833SWP140 9-340 1009+1005=1005+1009340
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939842SWP140 9-350 1009+1005=1005+1009350
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939858SWP140 9-360 1009+1005=1005+1009360
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939867SWP140 9-370 1009+1005=1005+1009370
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939876SWP140 9-380 1009+1005=1005+1009380
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939885SWP140 9-390 1009+1005=1005+1009390
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939894SWP140 9-400 1009+1005=1005+1009400
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939903SWP140 9-410 1009+1005=1005+1009410
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939912SWP140 9-420 1009+1005=1005+1009420
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939928SWP140 9-430 1009+1005=1005+1009430
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939937SWP140 9-440 1009+1005=1005+1009440
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939946SWP140 9-450 1009+1005=1005+1009450
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939955SWP140 9-460 1009+1005=1005+1009460
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939964SWP140 9-470 1009+1005=1005+1009470
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939973SWP140 9-480 1009+1005=1005+1009480
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939982SWP140 9-490 1009+1005=1005+1009490
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05939998SWP140 9-500 1009+1005=1005+1009500
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940007SWP140 9-510 1009+1005=1005+1009510
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940016SWP140 9-520 1009+1005=1005+1009520
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940025SWP140 9-530 1009+1005=1005+1009530
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940034SWP140 9-540 1009+1005=1005+1009540
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940043SWP140 9-550 1009+1005=1005+1009550
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940052SWP140 9-560 1009+1005=1005+1009560
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940068SWP140 9-570 1009+1005=1005+1009570
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940077SWP140 9-580 1009+1005=1005+1009580
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940086SWP140 9-590 1009+1005=1005+1009590
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940095SWP140 9-600 1009+1005=1005+1009600
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940104SWP140 9-610 1009+1005=1005+1009610
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940113SWP140 9-620 1009+1005=1005+1009620
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940122SWP140 9-630 1009+1005=1005+1009630
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940138SWP140 9-640 1009+1005=1005+1009640
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940147SWP140 9-650 1009+1005=1005+1009650
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940156SWP140 9-660 1009+1005=1005+1009660
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940165SWP140 9-670 1009+1005=1005+1009670
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940174SWP140 9-680 1009+1005=1005+1009680
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940183SWP140 9-690 1009+1005=1005+1009690
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940192SWP140 9-700 1009+1005=1005+1009700
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940208SWP140 9-710 1009+1005=1005+1009710
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940217SWP140 9-720 1009+1005=1005+1009720
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940226SWP140 9-730 1009+1005=1005+1009730
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940235SWP140 9-740 1009+1005=1005+1009740
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940244SWP140 9-750 1009+1005=1005+1009750
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940253SWP140 9-760 1009+1005=1005+1009760
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940262SWP140 9-770 1009+1005=1005+1009770
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940278SWP140 9-780 1009+1005=1005+1009780
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
05940287SWP140 9-790 1009+1005=1005+1009790
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする