曜日別特売

レベックス SWP140 12(両端金具1004)

レベックス SWP140 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05941102SWP140 12-300 1004=1004300
オープン
3,113
3,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941118SWP140 12-310 1004=1004310
オープン
3,129
3,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941127SWP140 12-320 1004=1004320
オープン
3,148
3,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941136SWP140 12-330 1004=1004330
オープン
3,163
3,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941145SWP140 12-340 1004=1004340
オープン
3,179
3,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941154SWP140 12-350 1004=1004350
オープン
3,196
3,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941163SWP140 12-360 1004=1004360
オープン
3,211
3,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941172SWP140 12-370 1004=1004370
オープン
3,229
3,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941188SWP140 12-380 1004=1004380
オープン
3,246
3,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941197SWP140 12-390 1004=1004390
オープン
3,262
3,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941206SWP140 12-400 1004=1004400
オープン
3,277
3,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941215SWP140 12-410 1004=1004410
オープン
3,294
3,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941224SWP140 12-420 1004=1004420
オープン
3,312
3,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941233SWP140 12-430 1004=1004430
オープン
3,327
3,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941242SWP140 12-440 1004=1004440
オープン
3,344
3,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941258SWP140 12-450 1004=1004450
オープン
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941267SWP140 12-460 1004=1004460
オープン
3,377
3,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941276SWP140 12-470 1004=1004470
オープン
3,394
3,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941285SWP140 12-480 1004=1004480
オープン
3,410
3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941294SWP140 12-490 1004=1004490
オープン
3,427
3,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941303SWP140 12-500 1004=1004500
オープン
3,442
3,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941312SWP140 12-510 1004=1004510
オープン
3,459
3,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941328SWP140 12-520 1004=1004520
オープン
3,476
3,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941337SWP140 12-530 1004=1004530
オープン
3,492
3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941346SWP140 12-540 1004=1004540
オープン
3,509
3,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941355SWP140 12-550 1004=1004550
オープン
3,525
3,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941364SWP140 12-560 1004=1004560
オープン
3,542
3,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941373SWP140 12-570 1004=1004570
オープン
3,558
3,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941382SWP140 12-580 1004=1004580
オープン
3,575
3,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941398SWP140 12-590 1004=1004590
オープン
3,592
3,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941407SWP140 12-600 1004=1004600
オープン
3,607
3,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941416SWP140 12-610 1004=1004610
オープン
3,624
3,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941425SWP140 12-620 1004=1004620
オープン
3,641
4,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941434SWP140 12-630 1004=1004630
オープン
3,658
4,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941443SWP140 12-640 1004=1004640
オープン
3,674
4,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941452SWP140 12-650 1004=1004650
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941468SWP140 12-660 1004=1004660
オープン
3,706
4,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941477SWP140 12-670 1004=1004670
オープン
3,723
4,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941486SWP140 12-680 1004=1004680
オープン
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941495SWP140 12-690 1004=1004690
オープン
3,756
4,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941504SWP140 12-700 1004=1004700
オープン
3,772
4,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941513SWP140 12-710 1004=1004710
オープン
3,788
4,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941522SWP140 12-720 1004=1004720
オープン
3,806
4,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941538SWP140 12-730 1004=1004730
オープン
3,823
4,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941547SWP140 12-740 1004=1004740
オープン
3,838
4,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941556SWP140 12-750 1004=1004750
オープン
3,854
4,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941565SWP140 12-760 1004=1004760
オープン
3,871
4,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941574SWP140 12-770 1004=1004770
オープン
3,888
4,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941583SWP140 12-780 1004=1004780
オープン
3,904
4,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
05941592SWP140 12-790 1004=1004790
オープン
3,921
4,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05941303
2020-10-06
用途: 機械メンテ

商品詳細の確認が甘かったのは事実ですが、商品絞り込みで両端雄金具のホースで検索したにも関わらず、両端雌金具のホースが届いて全く使い物にならなかった。
商品は良いのかもしれませんが絞り込みを正確にして頂かないと購入出来ません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする