YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP140 12(両端金具1005)
(1件のレビュー)
内径(mm)
12.7
金具
両端金具1005
外径(mm)
18.7
ねじ径
R(PT)1/2
最高使用圧力(MPa)
14
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W/B
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
131
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05942414
SWP140 12-300 1005=1005
300
オープン
¥
3,113
¥
3,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942423
SWP140 12-310 1005=1005
310
オープン
¥
3,129
¥
3,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942432
SWP140 12-320 1005=1005
320
オープン
¥
3,148
¥
3,463
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942448
SWP140 12-330 1005=1005
330
オープン
¥
3,163
¥
3,479
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942457
SWP140 12-340 1005=1005
340
オープン
¥
3,179
¥
3,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942466
SWP140 12-350 1005=1005
350
オープン
¥
3,196
¥
3,516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942475
SWP140 12-360 1005=1005
360
オープン
¥
3,211
¥
3,532
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942484
SWP140 12-370 1005=1005
370
オープン
¥
3,229
¥
3,552
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942493
SWP140 12-380 1005=1005
380
オープン
¥
3,246
¥
3,571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942502
SWP140 12-390 1005=1005
390
オープン
¥
3,262
¥
3,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942518
SWP140 12-400 1005=1005
400
オープン
¥
3,277
¥
3,605
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942527
SWP140 12-410 1005=1005
410
オープン
¥
3,294
¥
3,623
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942536
SWP140 12-420 1005=1005
420
オープン
¥
3,312
¥
3,643
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942545
SWP140 12-430 1005=1005
430
オープン
¥
3,327
¥
3,660
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942554
SWP140 12-440 1005=1005
440
オープン
¥
3,344
¥
3,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942563
SWP140 12-450 1005=1005
450
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942572
SWP140 12-460 1005=1005
460
オープン
¥
3,377
¥
3,715
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942588
SWP140 12-470 1005=1005
470
オープン
¥
3,394
¥
3,733
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942597
SWP140 12-480 1005=1005
480
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942606
SWP140 12-490 1005=1005
490
オープン
¥
3,427
¥
3,770
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942615
SWP140 12-500 1005=1005
500
オープン
¥
3,442
¥
3,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942624
SWP140 12-510 1005=1005
510
オープン
¥
3,459
¥
3,805
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942633
SWP140 12-520 1005=1005
520
オープン
¥
3,476
¥
3,824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942642
SWP140 12-530 1005=1005
530
オープン
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942658
SWP140 12-540 1005=1005
540
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942667
SWP140 12-550 1005=1005
550
オープン
¥
3,525
¥
3,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942676
SWP140 12-560 1005=1005
560
オープン
¥
3,542
¥
3,896
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942685
SWP140 12-570 1005=1005
570
オープン
¥
3,558
¥
3,914
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942694
SWP140 12-580 1005=1005
580
オープン
¥
3,575
¥
3,933
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942703
SWP140 12-590 1005=1005
590
オープン
¥
3,592
¥
3,951
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942712
SWP140 12-600 1005=1005
600
オープン
¥
3,607
¥
3,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942728
SWP140 12-610 1005=1005
610
オープン
¥
3,624
¥
3,986
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942737
SWP140 12-620 1005=1005
620
オープン
¥
3,641
¥
4,005
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942746
SWP140 12-630 1005=1005
630
オープン
¥
3,658
¥
4,024
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942755
SWP140 12-640 1005=1005
640
オープン
¥
3,674
¥
4,041
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942764
SWP140 12-650 1005=1005
650
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942773
SWP140 12-660 1005=1005
660
オープン
¥
3,706
¥
4,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942782
SWP140 12-670 1005=1005
670
オープン
¥
3,723
¥
4,095
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942798
SWP140 12-680 1005=1005
680
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942807
SWP140 12-690 1005=1005
690
オープン
¥
3,756
¥
4,132
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942816
SWP140 12-700 1005=1005
700
オープン
¥
3,772
¥
4,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942825
SWP140 12-710 1005=1005
710
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942834
SWP140 12-720 1005=1005
720
オープン
¥
3,806
¥
4,187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942843
SWP140 12-730 1005=1005
730
オープン
¥
3,823
¥
4,205
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942852
SWP140 12-740 1005=1005
740
オープン
¥
3,838
¥
4,222
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942868
SWP140 12-750 1005=1005
750
オープン
¥
3,854
¥
4,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942877
SWP140 12-760 1005=1005
760
オープン
¥
3,871
¥
4,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942886
SWP140 12-770 1005=1005
770
オープン
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942895
SWP140 12-780 1005=1005
780
オープン
¥
3,904
¥
4,294
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05942904
SWP140 12-790 1005=1005
790
オープン
¥
3,921
¥
4,313
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ