曜日別特売

レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12(両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)14仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全131種類を絞り込む
長さL(mm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05943726SWP140 12-300 1013+1004=1004+1013300
オープン
3,620
3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943735SWP140 12-310 1013+1004=1004+1013310
オープン
3,637
4,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943744SWP140 12-320 1013+1004=1004+1013320
オープン
3,654
4,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943753SWP140 12-330 1013+1004=1004+1013330
オープン
3,671
4,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943762SWP140 12-340 1013+1004=1004+1013340
オープン
3,687
4,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943778SWP140 12-350 1013+1004=1004+1013350
オープン
3,703
4,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943787SWP140 12-360 1013+1004=1004+1013360
オープン
3,720
4,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943796SWP140 12-370 1013+1004=1004+1013370
オープン
3,736
4,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943805SWP140 12-380 1013+1004=1004+1013380
オープン
3,753
4,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943814SWP140 12-390 1013+1004=1004+1013390
オープン
3,769
4,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943823SWP140 12-400 1013+1004=1004+1013400
オープン
3,785
4,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943832SWP140 12-410 1013+1004=1004+1013410
オープン
3,801
4,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943848SWP140 12-420 1013+1004=1004+1013420
オープン
3,819
4,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943857SWP140 12-430 1013+1004=1004+1013430
オープン
3,836
4,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943866SWP140 12-440 1013+1004=1004+1013440
オープン
3,851
4,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943875SWP140 12-450 1013+1004=1004+1013450
オープン
3,868
4,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943884SWP140 12-460 1013+1004=1004+1013460
オープン
3,884
4,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943893SWP140 12-470 1013+1004=1004+1013470
オープン
3,901
4,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943902SWP140 12-480 1013+1004=1004+1013480
オープン
3,918
4,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943918SWP140 12-490 1013+1004=1004+1013490
オープン
3,934
4,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943927SWP140 12-500 1013+1004=1004+1013500
オープン
3,951
4,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943936SWP140 12-510 1013+1004=1004+1013510
オープン
3,966
4,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943945SWP140 12-520 1013+1004=1004+1013520
オープン
3,984
4,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943954SWP140 12-530 1013+1004=1004+1013530
オープン
4,001
4,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943963SWP140 12-540 1013+1004=1004+1013540
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943972SWP140 12-550 1013+1004=1004+1013550
オープン
4,032
4,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943988SWP140 12-560 1013+1004=1004+1013560
オープン
4,049
4,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
05943997SWP140 12-570 1013+1004=1004+1013570
オープン
4,066
4,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944006SWP140 12-580 1013+1004=1004+1013580
オープン
4,082
4,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944015SWP140 12-590 1013+1004=1004+1013590
オープン
4,099
4,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944024SWP140 12-600 1013+1004=1004+1013600
オープン
4,115
4,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944033SWP140 12-610 1013+1004=1004+1013610
オープン
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944042SWP140 12-620 1013+1004=1004+1013620
オープン
4,149
4,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944058SWP140 12-630 1013+1004=1004+1013630
オープン
4,165
4,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944067SWP140 12-640 1013+1004=1004+1013640
オープン
4,180
4,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944076SWP140 12-650 1013+1004=1004+1013650
オープン
4,197
4,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944085SWP140 12-660 1013+1004=1004+1013660
オープン
4,213
4,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944094SWP140 12-670 1013+1004=1004+1013670
オープン
4,232
4,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944103SWP140 12-680 1013+1004=1004+1013680
オープン
4,247
4,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944112SWP140 12-690 1013+1004=1004+1013690
オープン
4,263
4,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944128SWP140 12-700 1013+1004=1004+1013700
オープン
4,280
4,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944137SWP140 12-710 1013+1004=1004+1013710
オープン
4,295
4,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944146SWP140 12-720 1013+1004=1004+1013720
オープン
4,313
4,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944155SWP140 12-730 1013+1004=1004+1013730
オープン
4,329
4,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944164SWP140 12-740 1013+1004=1004+1013740
オープン
4,345
4,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944173SWP140 12-750 1013+1004=1004+1013750
オープン
4,362
4,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944182SWP140 12-760 1013+1004=1004+1013760
オープン
4,378
4,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944198SWP140 12-770 1013+1004=1004+1013770
オープン
4,396
4,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944207SWP140 12-780 1013+1004=1004+1013780
オープン
4,412
4,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
05944216SWP140 12-790 1013+1004=1004+1013790
オープン
4,428
4,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする